1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥709
税込¥780
3日以内出荷
ボルトレスラック中軽量NB型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
均等積載量(kg/段)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中空
耐久性に優れた二重構造のニトリルゴム手袋です。ダイヤ型の滑り止め形状により、グリップ力に優れ、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。食品衛生法適合品です。組立て作業に。各種メンテナンス作業に。食品加工に。
仕様●色:リフレックスブルー●サイズ:LL●全長(cm):24.5●手のひら周り(cm):23.0●中指長さ(cm):8.4●厚さ(mm):0.14●すべり止め:あり●食品衛生法:適合●材質/仕上:ニトリルゴム●原産国:マレーシア●コード番号:346-3000
アズワン品番67-2357-81
1箱(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
低温硬化性と導電性を兼ね備えています。
硬化による基材への応力集中が少なく、脆い基材への接着にも適しています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1520
タイプ2液性
内容量(g)20
主成分エポキシ樹脂
粘度2000cP
外観(硬化後)銀色
硬化条件23℃(72時間)・65℃(6時間)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4670-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1.8mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥52,700
税込¥57,970
41日以内出荷
耐水性、耐薬品性に優れています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1873、(混合重量比)100:45
タイプ2液性
内容量(g)200
主成分エポキシ樹脂
粘度800cP
外観(硬化後)褐色
硬化条件23℃(48時間)・65℃(3時間)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4674-02
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量62mL
危険物の性状水溶性
硬度(ショア D)85
1セット
¥19,100
税込¥21,010
31日以内出荷
耐久性に優れた二重構造のニトリルゴム手袋です。ダイヤ型の滑り止め形状により、グリップ力に優れ、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。食品衛生法適合品です。組立て作業に。各種メンテナンス作業に。食品加工に。
仕様●色:リフレックスブルー●サイズ:S●全長(cm):24.5●手のひら周り(cm):17.2●中指長さ(cm):7.2●厚さ(mm):0.14●すべり止め:あり●食品衛生法:適合●材質/仕上:ニトリルゴム●原産国:マレーシア●コード番号:346-3003
アズワン品番67-2357-83
1箱(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
寸法D(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ねじの呼びM5
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性と樹脂強度を兼ね備えています。
硬化による基材への応力集中が少なく、脆い基材への接着にも適しています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)392
タイプ2液性
内容量(g)20
主成分エポキシ樹脂
粘度2500cP
外観(硬化後)銀色
硬化条件80℃(3時間)・120℃(1時間)
アズワン品番4-4670-02
危険物の類別非危険物
1セット
¥66,500
税込¥73,150
41日以内出荷
豚革のなめし加工にラセテッテー製法を施した人や環境に優しい商品です。汚れにくく、色移りも最小限。裁断効率・歩留りが良い。過度なWAXを使用しない軽やかさ。
用途バッグ・ソファをはじめ靴アッパー、ベルト等、幅広く使用可能。
使用により地ツヤが向上。
エンボス(型押し)やパンチングなど二次加工も可能。
サイズ約140デシ
製法ラセッテー
仕上WAX&OIL仕上
厚さ(mm)1.2
仕様両面使い不可
関連資料見本帳
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
幅(mm)535
高さ(mm)380
ハンドル形状両手ハンドル
エンジン型式EE201
運転時間(分)満タン:約80
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB2-0601C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:00-05年(NB後期)のNBロードスターのみ適合。左右セット。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:スピーカートリムリング。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.2。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。型番:NB2-0601。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.2
色クローム
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプスピーカートリムリング
内容左右セット
型番NB2-0601
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB1-0136E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:灰皿リッドカバー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.03。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB1-0136。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.03
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ灰皿リッドカバー
型番NB1-0136
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(kg)1.3(専用電源コードを含む)
定格電圧AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
本体寸法(mm)【収納時】162×118×145【使用時】202×181×145
定格消費電力(W)550
内寸(mm)【鍋】140×75(最大50)×140
最大容量(L)0.8
1個
¥8,288
税込¥9,117
5日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
ワッシャー外径(mm)12
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
ワッシャー外径(mm)12
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
補修パーツ。スペアレンズ
用途NB-02用。スモークフラッシュ
色スモークフラッシュ
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
適合(電源箱)DMP-63/24A
幅(mm)33.5
質量(kg)1.9
最高回転数(min-1[r.p.m])空転時/5000連結時/4000
消費電力75℃(W)22
外径(Φmm)137
定格電圧 DC V24
静摩擦トルク(Nm)50
許容総仕事量(J)調整まで/29.0×107摩耗限度まで/87.0×107
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
一般建築物の内外装目地・モルタル。コンクリートのひび割れ補修。塩ビ銅板、カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目のシール。パイプ貫通部まわりのシール※ガラスまわりには適さない。中モジュラス、被塗装性最良、密着性・耐候性良好。速硬化タイプで塗装工程に短時間で移行、耐熱・耐寒性(-30℃~+90℃)。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。JSIA F☆☆☆☆認定品
用途一般建築物の内外装目地などに
材質変成シリコーン樹脂系
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
入数1箱(20本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候・耐熱・耐寒・防カビ
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB1-0127C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:メーターリング。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:5個セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.1
色クローム
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプメーターリング
内容5個セット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB022K。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Red & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-22。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:"。BMW R1250RS (19-22)"
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー
備考BMW R1250RS (19-22)
タイプFront Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ねじの呼びM4
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM5
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
前へ
1
...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
次へ