シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。
色銀灰色
使用温度範囲(℃)-183~1100
くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス
表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。
電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。
適合規格UL、CSA
対応ハロゲンフリー
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)
耐油性高耐油
防水性防水
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面
仕様アゴカバー無し、開閉窓
材質バルカナイズドファイバー紙製
質量(g)500
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220
開き角度(度)(開閉窓)180
関連資料(0.44MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
深さ(mm)16
対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当
形状中実
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS316)
色ライトグレー
適合規格UL、CSA
対応ハロゲンフリー
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)
耐油性高耐油
防水性防水
ベンガラ塗料。
ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。
長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。
日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。
さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。
べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。
水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。
日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。
速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。
浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。
有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。
用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等
使用方法使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。
使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します)
主な用途木、外壁
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性耐久、速乾
乾燥時間約60分
ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
指かけ付きリム形状です。
NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ツインスポーク
鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のボルトナット止め式シャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。
材質両面ポリラミ金銀
サイズ4寸
寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120
TKG品番9-2179-0201
TKG品番(2017)6-1902-0201
1セット(100枚)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:25ns●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO
アズワン品番67-0441-11
1個
¥119
税込¥131
10日以内出荷
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス
全長(mm)300
仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:45ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0439-75
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス
全長(mm)200
日よけシリーズ 日よけと帽子を自由に付け替えることができます
サイズフリー
材質綿(庇裏:ポリエステル)
部屋の状況が一目でわかりやすく、手軽にドアノブに引っかけて使用できます。子育て中の来客により、インターホンを鳴らされて赤ちゃんが起きてしまうことを予防できます。
用途室内の使用状況の明確化に。
幅(mm)75
厚さ(mm)1
高さ(mm)192
内容赤ちゃんが寝ています
フックΦ45
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用
トラスコ品番818-9166
材質亜鉛合金
質量(g)4.62
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
日よけシリーズ 日よけと帽子を自由に付け替えることができます
色ブラック
サイズフリー
材質ポリエステル
1枚
¥749
税込¥824
4日以内出荷
帽子の中央部分にメッシュ生地を使用、通気性がよく、ムレ軽減
屋外作業やレジャーなど場所、用途を問わず様々なシーンで使えるシンプルなデザイン
用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア
色ブラック
サイズブラック
特性通気性
材質ポリエステル100%
1枚
¥739
税込¥813
4日以内出荷
日よけシリーズ 日よけと帽子を自由に付け替えることができます
サイズフリー
材質綿(庇裏:ポリエステル)
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
カチッとはまる、外嵌合蓋。高さのある蓋が、盛り付けを美しく保ちます。蓋のみ、本体は別売り。
材質A-PET
寸法(mm)258×88×37
1ケース(50枚×16袋)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ