42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-22 内径(Φmm)21.8 外径(Φmm)26.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-22
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)1.0±0.07 種類SS型固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-5 内径(Φmm)4.8 外径(Φmm)8.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-5
1個
390 税込429
当日出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-9 内径(Φmm)8.8 外径(Φmm)12.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-9
1個
680 税込748
当日出荷

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
505 税込556
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~204 グレー 危険物の類別非危険物
1個(8g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1セット
399 税込439
翌々日出荷

スプライシングキットの交換用バイトンR A製Oリングコードは別売り. RS Pro O リングキット Viton R メトリック. RS Pro O リングキットは、一般的な各種サイズが頑丈なボックスに揃った、緊急の修理や定期的なメンテナンスに不可欠なキットです。このキットは、メンテナンスエンジニアに最適です。各作業に合ったシーリングソリューションを高い信頼性で素早く実現します。. 特長と利点. すべてのワークショップおよびオンサイトサービスエンジニアに必須 さまざまなサイズ.個々の O リングを購入する必要はありません 複数の O リングサイズをすばやく識別し、簡単に保管できます 搬送に適した頑丈なケース キットには、 18 種類のサイズの 510 個の部品が含まれています 75 ショア A リングの材料は、ガソリン、オイル、油圧オイルに耐性があります Viton R A O リングは、低圧縮セットとともに耐薬品性と耐熱性が高くなっています. O リングとは何ですか.. シール、 O リングは、 2 つの部品間のスペースを埋めて、間に充填及びシールスペースを形成することで、機械、エンジン、又はその他の機械アセンブリの 2 つの部品を接合するために使用します。このシールにより、微粒子、蒸気、液体の漏れを防ぎ、圧力を保護及び維持しながら細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。
仕様材料 = VitonRタイプ = メートル系Oリングキットキット内容 = 510ピース RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
20,980 税込23,078
7日以内出荷

1個
390 税込429
当日出荷



最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐ガソリン
材質フッ素ゴム(4種D) 使用温度範囲(℃)-15~230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 線径(Φmm)3.5 機能耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
1袋(2個)ほか
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA423RF-10 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-10
1セット(10個)
680 税込748
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-8 内径(Φmm)7.8 外径(Φmm)11.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-8
1個
600 税込660
当日出荷

エスコ品番EA423RF-18 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-18
1個
840 税込924
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-12 内径(Φmm)11.8 外径(Φmm)16.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-12
1個
780 税込858
当日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-20 内径(Φmm)19.8 外径(Φmm)24.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-20
1個
955 税込1,051
当日出荷

エスコ品番EA423RF-16 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-16
1個
860 税込946
当日出荷

補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1袋(2枚)ほか
96 税込106
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エスコ品番EA423RF-11 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-11
1個
780 税込858
当日出荷

1個
780 税込858
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-21 内径(Φmm)20.8 外径(Φmm)25.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-21
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-10A 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)14.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-10A
1個
780 税込858
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-4 内径(Φmm)3.8 外径(Φmm)7.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-4
1個
390 税込429
当日出荷

エスコ品番EA423RF-15 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-15
1個
780 税込858
当日出荷

エスコ品番EA423RF-12.5 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-12.5
1個
780 税込858
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-11.2 内径(Φmm)11 外径(Φmm)15.8 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-11.2
1個
780 税込858
当日出荷