あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類キャリパーブレーキ
寸法(mm)(アーチ)51
タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
特殊な樹脂を配合し、乾燥時・雨天時ともに製動力を保ちます。(WOタイヤに適合)
用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。
色ベージュ
1ペア(2個)
¥439
税込¥483
当日出荷
BAA適合ブレーキシュー
色レッド
一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用
適合ホイールアルミ
適合WOタイヤ
色ブラック
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
材質スチール
ブレーキ種類キャリパーブレーキ
前後区分前用
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用
色レッド
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャリパブレーキ用ブレーキシュー。タイヤ装着時に役立つフィン付。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)
質量(g)55
ブレーキ種類キャリパブレーキ
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)54×19×25
1個
特価
¥779
税込¥857
当日出荷
通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。
色黒/銀
1セット(2組)
¥399
税込¥439
当日出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
全長(mm)130
ハンドル径(Φmm)22.2
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用
材質アルミニウム
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数48T
歯厚(inch)1/2×3/32
平行リム用0度。BAA(自転車安全基準)適合ブレーキシュー
1ペア
¥529
税込¥582
6日以内出荷
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
ブレーキ種類キャリパーブレーキ
材質冷間鍛造アルミニウム
質量(g)180(リア:177)
可動範囲(mm)55~73(ブレーキシュー)
前後区分前後セット
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)170
ホイール24~27インチ
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ゴム・鉄・アルミ
寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
色黒
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)(ドラム)90
関連キーワード