用途刃つけ用
粒度#800
寸法(mm)185×63×25
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:KL2-PB-02。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX230[2BK-LX230A]
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z9R-PB-02。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18
1個
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:N1H-PB-02。販売備考:ソリッドチタン(2BL-ZXT02A)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX [ニンジャH2SX] 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX SE [ニンジャH2SX SE]
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:ZH2-PB-02。販売備考:Z H2(2BL-ZRT00K)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z H2 2BL-ZRT00K
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z6R-PB-02。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 8BL-ER650M
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PBC530A-100F。販売備考:100フィートリール カシメジョイント20個付属 ハーレーダビッドソン(~1450cc)へ使用可能です。チェーンサイズ:530。コマ数[リンク数]:1920。シール形状[シール有/無]:有り。色[カラー]:シルバー。サイズ:100F(1920L)リール。材質[素材]:スチール。付属品:カシメジョイント。型番:PBC530A-100F
付属品カシメジョイント
材質スチール
形状[シール有/無]有り
色シルバー
サイズ100F(1920L)リール
型番PBC530A-100F
コマ数[リンク数]1920L
チェーンサイズ530
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PBC525A-100F。販売備考:100フィートリール カシメジョイント20個付属。チェーンサイズ:525。コマ数[リンク数]:1920。シール形状[シール有/無]:有り。色[カラー]:シルバー。サイズ:100F(1920L)リール。材質[素材]:スチール。付属品:カシメジョイント。型番:PBC525A-100F
付属品カシメジョイント
材質スチール
形状[シール有/無]有り
色シルバー
サイズ100F(1920L)リール
型番PBC525A-100F
コマ数[リンク数]1920L
チェーンサイズ525
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PBC520A-100F。販売備考:100フィートリール カシメジョイント20個付属。チェーンサイズ:520。コマ数[リンク数]:1920。シール形状[シール有/無]:有り。色[カラー]:シルバー。サイズ:100F(1920L)リール。材質[素材]:スチール。付属品:カシメジョイント 20個。型番:PBC520A-100F
付属品カシメジョイント 20個
材質スチール
形状[シール有/無]有り
色シルバー
サイズ100F(1920L)リール
型番PBC520A-100F
コマ数[リンク数]1920L
チェーンサイズ520
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
ほとんどのバイクと電動自転車に適合
トップチューブ、ハンドルバーに完全に取り付けられます
パッド入り
取り外し可能なショルダーストラップ
手袋、スナック、ツール、メガネなど、ライド中や目的地で手元に置いておきたいものは何でも、C-Hold+にお任せください。
材質メインファブリック:ポリエステル100%
質量(g)120
容量(L)2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×140×85
1枚
¥12,980
税込¥14,278
32日以内出荷
真鍮製、二つ穴のスイッチカバーです。
高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
材質真鍮
厚さ(mm)7
質量(g)約118
寸法(幅W×高さH)(mm)80×141
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。
同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。
ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。
ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48)
横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。
材質SCM435(JIS G 4053)
キーエンス/KEYENCE BT-PB2 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合BT-PR2 など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2400
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。
排水口の内径145ミリに取付できます。
排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
適合(排水口内径)145mm
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5
アズワン品番64-5152-99
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質PB(パーティクルボード)
形状平板・平プレート
板厚(mm)12~18
穴数2
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。
低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。
用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋
構造クラフト紙2層
坪量(g/m2)75
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類M
バルブ種類流量制御弁
後付可能な足踏み式オプションブレーキです。
邪魔にならないワンペダル仕様です。
トラスコ品番208-2517
適合機種スチール台車タイプDA、ステンレス台車タイプSA
材質スチール
均等荷重(kg)150
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとして。オートクレーブ用の容器として
材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
十字穴付き六角インチネジです。
ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。
ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。
長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。
ねじ寸法#6-32×6mm
色シルバー
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
材質クロム皮
厚さ(mm)3
温度範囲(℃)-20~250
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。
ワークに傷をつけないスライドプレート式です。
軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力最大2C
最大長(mm)(ワーク)270
厚さ(mm)(ワーク・最小)5
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)150
定格電流(A)2.5/2.7
消費電力(W)(50/60Hz)240/251
キャブタイヤコード(m)5
定格時間(分)連続
付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本
質量(kg)16
トラスコ品番328-0942
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。
ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もインチです。
ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): #6-32×5mm、ネジ穴側 (メス側): #6-32
長さ(mm)六角:6.5
材質真鍮
1パック(6個)
¥429
税込¥472
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番380-9484
材質難燃繊維50%/綿50%
幅(mm)340
全長(mm)900
色オレンジ
特性防炎
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
傷防止用のマットが標準装備されています。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
付属品マット付、補強板付
質量(kg)9
色(本体)アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×710
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。
ワッシャーがネジ頭と一体になっていて、汎用ミリネジとしても非常に便利です。
ねじ寸法M3×5mm
色シルバー
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
従来のPETGと比べて機械的特性に優れ、幅広い用途で使用できるPETGの強化版フィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)0.75
個別に購入されるより、リーズナブルです。
保管にとても便利なケース付です。
六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
セット内容十字穴付六角インチネジ×12個、バインドインチネジ×12個、トラスインチネジ×12個、平頭インチネジ×12個、ナベワッシャーヘッドミリネジ×12個、六角スペーサー インチネジタイプ×3個、六角スペーサー ミリネジタイプ×3個、プラスチックスペーサー×6個、グラスワッシャー×6個、収納ケース×1個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ノンインパクトプリンタ(レザープリンタ)用フォーム印刷用紙です。上質紙に比べてトナー定着性がよく、シワになりにくいのが特徴です。
形状A式
素材上質紙
マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。
ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もミリです。
ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): M3×5mm、ネジ穴側 (メス側): M3
長さ(mm)六角:6.5
材質真鍮
1パック(6個)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ