カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(8)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pfh-01」の検索結果

Φ25平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1b A25PFH01シリーズ
マルヤス電業¥1,298税込¥1,4281個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
超硬深穴ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ
Φ22平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1b 黒・赤・緑 3色同梱仕様 A22PFH01シリーズ
マルヤス電業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
30Φ 平形スイッチ オルタネイト
マルヤス電業(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
25Φ 平形スイッチ オルタネイト
マルヤス電業¥989~税込¥1,088~1個8日以内出荷から10日以内出荷形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
22Φ 平形スイッチ オルタネイト
マルヤス電業(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個10日以内出荷形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付
岩崎電気¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷セット内容(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40201PFH9+(ルーバ)PFH32201種別直管LEDランプ用ベースライト質量(kg)6.2取付天井埋込材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)電源固定出力形定格入力電圧(V)100~242対応LEDランプ別売材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用場所屋内用埋め込み寸法(mm)220×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)80調光の可否非調光電源ユニット内蔵形遮光(°)15×15
Φ30平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング A30PFHシリーズ
マルヤス電業¥1,398~税込¥1,538~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1b A30PFHシリーズ
マルヤス電業¥1,398~税込¥1,538~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
VINTAGE スポークセット
NEXXS(ネクサス)¥10,980税込¥12,0781セット62日以内出荷強度としなやかさを兼ね備えたスチール製スポークを使用し、乗り心地を快適にしていただけます。スポークデザインを限りなくオリジナルにこだわりました。また、スポークの表面処理は亜鉛メッキ、ニップルはスチール製、表面処理はクロメートになり、 耐久性を十分考慮した逸品です。セット内容スポーク/ニップル材質スチール表面処理スポーク:亜鉛メッキ / ニップル:クロメート
PFH08 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥126,620~税込¥139,282~1本翌日出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥126,286~税込¥138,915~1本翌日出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥126,620~税込¥139,282~1本翌日出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥145,526~税込¥160,079~1本翌日出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥134,383~税込¥147,821~1本翌日出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥145,526~税込¥160,079~1本翌日出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥127,735~税込¥140,509~1本翌日出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥127,735~税込¥140,509~1本翌日出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥149,612~税込¥164,573~1本翌日出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥149,612~税込¥164,573~1本翌日出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.3
PFH04 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,013~税込¥3,314~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):300最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:13.5
PFH08 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,869~税込¥4,256~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,203~税込¥4,623~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,203~税込¥4,623~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:20.3
PFH04 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,902~税込¥3,192~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):300最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2Wねじ径RR1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:13.5
PFH04 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,013~税込¥3,314~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):300最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:13.5
PFH04 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,405~税込¥11,446~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):300最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:13.5
PFH04 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,405~税込¥11,446~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):300最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:13.5
PFH08 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,966~税込¥13,163~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,109~税込¥25,420~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,109~税込¥25,420~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.3
PFH04 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,842~税込¥8,626~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):300最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2Wねじ径RR1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:13.5
PFH04 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,756~税込¥4,132~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):300最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:13.5
PFH04 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,756~税込¥4,132~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):300最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:13.5
Φ22平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a A22PFH10シリーズ
マルヤス電業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
PFH08 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,318~税込¥5,850~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.3
PFH08 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,318~税込¥5,850~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.3
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
PFH08 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥27,195~税込¥29,915~1本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):550最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.3