1,891件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーワソニア集合郵便受箱 PM-5
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ前入後出 材質(本体)SUS304 材質(フラップ)SUS304 材質(扉)SUS304 材質(パネル)SUS304
1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途車両のワックスがけ 材質ウレタンスポンジ トラスコ品番859-6058 質量(g)250 危険物の類別非危険物
1パック(5個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

通常のピペットよりも10cmほど短かい。読み取りやすい目盛。カラーコードにより容量の見分けが容易。ディスペンサーボックスはピペットの出し入れが簡便。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●規格:5ml●全長:235mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:3ml●カラー:青●材質:P.S
1個(200本)ほか
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスプラモールド PM5×10
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。叩いても変形しにくいです。製品重量が軽く運搬が容易です。使用後、焼却処理が可能です。
トラスコ品番246-0806 材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの 高さ(mm)100 外径(Φmm)50 危険物の類別非危険物
1箱(60本)
33,980 税込37,378
翌々日出荷


短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質 形状スクリュー型ダブルブレード 寸法(mm)500、ブレード:60 全長(mm)500 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキ タイプM型 印面サイズ(mm)13×13 印面種別浸透印
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) コクヨ 動画あり
書類の出し入れがしやすい立体ポケット/入口が大きく開く構造になっているので、書類やプリントが片手でも入れやすく、取り出しやすくなっています。 ポケット設計/書類をタテ向きに入れても見出し面を隠さず、横向きに入れてもポケット内に埋もれません。(A4サイズの場合) 薄型設計/書類を入れてもかさばりにくい薄型設計なので、省スペースで使うことができます。 ポケット数/5ポケット。 吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。 ラベルガイド/ラベルの貼り位置が揃えやすいガイド付きです。 カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。
用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
1冊
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 規格電気用品安全法 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用 材質高速度工具鋼(HSS) 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸) 切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
1個
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A 5308
1箱(60本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
13,980 税込15,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
1本
16,980 税込18,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

強力な撥水パワーと高い払拭性能で好評の「ガラコワイパー パワー撥水」シリーズにラインナップされた、デザイン性に優れた3Dエアロフォルムモデルのワイパーブレード。ビビリに強く、安定した払拭性能を発揮するトーナメント型フレームにエアロフォルムカバーを装着、見た目を損なうスキマをなくし、一体感のある美しいデザインを実現しました。もちろん、ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
ゴム幅(mm)6 形状角型 商品タイプ撥水
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

気になるゴムの臭いを抑えています。デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。 仕様裏毛(裏地)あり 種別中厚手 厚さ(mm)0.35 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 全長(cm)33 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム 滑り止め効果あり
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケシワードぴーも詰替え式の交換テープ。3種類の交換テープは、どの本体ケースにも入ります。
用途修正用品 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替え用テープ エコマーク認定番号17 112 016
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

材質SCS14A 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

花やグリーンで彩りを添えて。
材質スチール ブラック 耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量タイプ。呼吸がラクで、付けたままで会話がしやすい。簡易型。
用途清掃作業・軽作業に。 トラスコ品番117-0961 種別簡易マスク 質量(g)3.9以下
1箱(50枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類動力式噴霧器パーツ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質HDPE
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。 適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー 全長(mm)80 六角軸シャンク径6.35mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(4個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
ねじの呼びM10 材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっき ねじピッチ(mm)1.5
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)規制、RoHS指令対象の化学物質(トルエン・キシレン・ベンゼン・エチレンなど)を含まないインクを使用。 規制対象外のVOC含有率は3%未満のため、環境・身体に安全性の高いマーカーです。 顔料インク(※蛍光色は顔料+染料インク)を使用した水性タイプで、耐光性・速乾性・定着性・隠ぺい性・筆記性に優れており、インクが乾いた後で水に濡らしても筆記が落ちません(※水性のため、ガラス面など凸凹の無い素材への定着性が油性インクに比べ劣るため、そのような素材の場合は耐水性も弱くなります)。 芯を押し込み、インク液を染み込ませる直液式タイプです。
用途金属・木材・塩ビ・コンクリート・ラップ・ゴム・ガラスなどへの筆記・マーキングに。 材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP) インク容量(mL)5 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。 グリーン 長さ(m)25 厚さ(mm)0.01 テープ幅(mm)16 仕様手で切断可能 材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


無段階で締付けできる自在型です。 激しい振動にもビクともしません。
用途ワークや金型を上から押さえて固定します。 材質スチール(S45C)黒色塗装
1組
8,998 税込9,898
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。 テープ幅(mm)13 仕様張力:20N、455ピッチ:無 種類両面cm目盛 ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10 全長(m)テープ:50 寸法(mm×m)13×50 色(本体)オレンジ マグネット 長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)