メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-71806。販売備考:520-18T 6mmオフセット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
金属表面に光沢を与え、主に貴金属製品の洗浄に効果があります。水で5~10倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-71706。販売備考:520-17T 6mmオフセット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
老朽化したバックライトは、電球を交換する際ダンパー部分の劣化から破損してしまいがちになります。メーター廻りをリフレッシュする際は是非交換をお勧めします。純正とは違い、ウェッジ球になりますのでより簡単に交換も可能です。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-71606。販売備考:520-16T 6mmオフセット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
エンブレム装着時に必要なビスとスピードナットです。用途に応じてお選び下さい。M3PC0.5対応のタンクエンブレム用マウントビスは4個1セットでのデリバリー。3mmピン対応のサイドカバー用スピードナットは6個1セットでのデリバリー。
付属品タンクエンブレム取付ビスセット
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
燃料ホース分岐用セパレーター。シングルアウトのコックからデュアルインのレーシングキャブレター等に接続する場合の必需品。材質は耐油・耐熱の強化プラスチック製。ご使用の燃料ホース径をご確認の上、サイズをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
Z系車輌にとっての宿命的な悩みであるステーターコイルグロメット部分からのオイル漏れを解消できるオールインワンハーネスセット。 ラバーグロメット・配線・接続用ターミナル・カプラーをセットにしました。
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
往年のCB72をモチーフにした汎用タイプウインカー。スタンダードなオレンジレンズとスタイリッシュなクリアレンズの2種類のラインナップ。2PC入り1セットでのデリバリー。
人間工学とカイロプラクティックの技術を融合させて生まれた流線形のフォルム。正しい姿勢を作り、腰回りの負担を軽減します。カイロプラクティックのノウハウをヒントに生まれた流線形のフォルムが正しい”S字姿勢”の維持をサポート。腰まわりの負担に悩まされない健やかな生活へと導きます。低反発と高反発、2種類のウレタンを採用した上質な座り心地が長時間の座り姿勢を優しくサポート。座面の高さを約40~50cmまで設定可能。体格や机の高さに合わせてお使いいただけます。座面が360度回転するのでデスクまわりの物も取りやすく、作業性にも優れます。細身の4本脚がスタイリッシュな雰囲気を演出。脚元のスペースが広いので、着座時の下肢の動きを妨げません。
セット内容座面部(1)、脚部(1)、シリンダー(1)、六角レンチ(1)、取扱説明書(1)、組立説明書(1)、保証書(1)
材質[構造部材] 座面部:ポリプロピレン、金属(鋼)、脚部:金属(アルミニウム合金)、ポリウレタン、シリンダー:金属(鋼)、[表面加工] 座面部:粉体塗装(金属(鋼))、脚部:粉体塗装(金属(アルミニウム合金))、シリンダー:熱処理着色(インナーシリンダー)、粉体塗装(アウターシリンダー)、[クッション材] ウレタンフォーム、[張り材] ナイロン85%、ポリウレタン15%
質量(kg)約8.3
耐荷重(kg)約100
座面高さ(mm)400 (400 ~ 500
サイズ(mm)W510 × D480 × H760 (760 ~ 860
フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
STDのミクニVMキャブレターのトップカバーとフロートカバー用ステンレス製座金付ナベコビスセット
チェンジギアがニュートラル位置に入った状態を感知するスイッチです。ギアがニュートラルなのにランプが点灯しない場合はこのスイッチの故障が考えられます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
ふだんは目に付かないパーツですが、高熱や経年変化による劣化が進みやすいパーツです。フューエルタンクのぐらつきや振動を抑制させるための必需品。1台分2個セットでのデリバリー。
1セット
¥599
税込¥659
欠品中
ハロゲンライトの定番とも言える往年の凸型レンズを採用し、理想的な配光性能を実現した180mmヘッドライト。55/60WのH4バルブとポジションランプ付
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ダイナモのマグネットローター固定用の超高張力ボルト。 三日月キー付。
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
タイプZ1、Z2初期型
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
急激なアクセルワークやオーバーレブによるカムチェーンのバックラッシュを抑制し、バルブタイミングのズレを防止します。 ネジ式ロック機構によりスタンダードはもちろんハイチューンドエンジンにも対応。ロックナットは特殊ナイロンロックとしオイル漏れを抑制します。 アルミ削り出しのコンパクトなボディはTMR/FCRなどのレーシングキャブレター取付時の干渉を避けるのにも最適です。
M12極太ロッドにネジピッチを1.25mmとする事で細やかな調整が可能。
ロッド部分にOリング、ロックナット座面にアルミワッシャ、ナット先端にはナイロンロックを使用し、テンショナーからのオイル漏れを3段階で防ぎます。
アジャスターヘッドとロッド部分を一体とする事で、各シール部品を交換できる分解構造とし、特殊工具不要のイージーメンテナスを実現。
マウントボルト、ガスケット付。
用途Z750~Z1000用
適合車種72~'80 Z750~1000
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:73-552。販売備考:*ステムエンブレムは付属しておりません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 RS [ゼファー750 RS ZR750D] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400]
1個
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
FX系のダウンチューブとテールカウルに装着される角型サイドリフレクター。レッドとオレンジの2ラインナップ。
オリジナル復刻版。 STDシート用にデザインされた組み立て済みのシートベルトASSY。クロームメッキ仕上げの取付金具付き。初期型シートに最適です。
経年変化で張力の落ちたスプリングでは、スタンド跳ね上げ時のクイック感が低下します。ステンレス製強化スプリング&ボルト・ナットセットは、抜群の耐久性と防錆性を約束します。純正サイドスタンドはもちろん、アジャスタブルサイドスタンドにもご使用いただけます。
適合車種KAWASAKI Z1/Z2, Z750/900/1000, Z750FX1/Z1000MK2, Z1R-1, Z1000J/R, Z1100R/GP/GPZ
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1901。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-4294/1。販売備考:レンズ単品 81-4294用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)]
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:163-302。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
純正廃盤となったシフトペダルのリターンスプリング。経年変化でバネ張力が低下するとシフト操作にクイック感がなくなるとともに、最悪の場合はスプリング自体が破損しシフト操作が不能となる場合もあります。安全かつ確実なシフトワークのための必需品です。
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-4123。販売備考:2本入り。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
OEMリプレイスメント。 エンジンをO/Hする際に不可欠なオイルシールを1台分まとめたオールインワンセット。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-5362。販売備考:ARCHIロングテールカウル専用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-3351。81-3301。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2]
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
エンブレム取付け穴の位置はK1-K2用、K3-K6用エンブレムどちらもご使用頂けるようにマルチホール仕様です。左右単品でのデリバリー。
適合K1-K6
タイプ左側
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ギボシ接続式、ギボシ端子で接続する80年以降のオイルプレッシャースイッチ(品番81-4042)用の防水カバー&ハーネス。取り付け時はステーターコイルハーネスとの接続が必要です。
1セット
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
72~'76 Z750-900用。ドラムブレーキのカムレバーをSTDより35mm長くすることにより、絶対的応力の向上を図り制動力を強化します。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
老朽化したイグニッションスイッチは、キーシリンダーの回りが悪くなるとともに重要なメイン電源の配線の劣化も伴います。電装系や、コックピット周りをリフレッシュさせる際には同時に交換をおすすめします。イグニッションメインスイッチとスペアキー付。
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ