タイプH4切替
口金P43t-38
ガラス球形式T15
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4
沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT4
使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。
こんなお得な商品も!

ブレーキフルード
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT3
使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。
サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。
LSD対応。
SAE80W-90
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
耐久性重視の設計で長時間の競技使用に効果を発揮します。特殊粘着性添加剤が常に油膜を保持します。FF車、FR車のミッションに最適でドリフトユーザーにもおすすめ。LSD対応。
SAE80W-140
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(20L)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。
耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。
「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!
なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット
タイプH4(Hi/Low切替)
定格電圧(V)DC12
口金その他
全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)
幅W×全長(mm)35.5×97
色温度(K)6000
LED36W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪
規格DOT4
適合車種BMW S1000RR (2019-2020)
1個
¥15,980
税込¥17,578
36日以内出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H4u 12V
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色クリア
タイプH4U
種類ハロゲン
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)12
口金P43t-38改
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。
用途マフラー
適合車種MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 675 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1215 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1516 (2015-2016) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 (2014-2017) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2015-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021)
適合車種DUCATI MONSTER 1200 (2014-2021) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2014-2021) MONSTER 821 (2014-2020) SUPERSPORT 936 (2017-2020) SUPERSPORT 936 S (2017-2020) SUPERSPORT 950 (2021-2021) SUPERSPORT 950 S (2021-2021)
適合車種DUCATI DIAVEL 1200 (2010-2018) HYPERMOTARD 1100 (2007-2009) HYPERMOTARD 1100 EVO (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 EVO SP (2010-2012) HYPERMOTARD 1100 S (2007-2009) HYPERMOTARD 796 (2010-2012) MONSTER 1000 (2003-2006) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 1200 (2014-2019) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2014-2019) MONSTER 600 (1994-2002) MONSTER 620 (2002-2006) MONSTER 695 (2006-2008) MONSTER 696 (2008-2014) MONSTER 750 (1996-2002) MONSTER 796 (2010-2014) MONSTER 800 (2003-2005) MONSTER 900 (1993-2002) MONSTER S2R 1000 (2005-2007) MONSTER S2R 800 (2004-2007) MONSTER S4 (2002-2003) MONSTER S4R (2003-2008) MONSTER S4R S (2006-2008) MULTISTRADA 1000 (2003-2006) MULTISTRADA 1100 (2006-2009) MULTISTRADA 1200 (2010-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2010-2017) MULTISTRADA 1200 S GT (2013-2014) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2013-2017) MULTISTRADA 1200 S TOURING (2013-2014) MULTISTRADA 620 (2005-2007) SPORT TOURING ST2 (1997-2003) SPORT TOURING ST3 (2003-2007) SPORT TOURING ST4 (1999-2005) SPORT TOURING ST4 S (2001-2005) SPORTCLASSIC GT 1000 (2007-2010) SPORTCLASSIC GT 1000 TOURING (2009-2009) SPORTCLASSIC PAUL SMART 1000 (2006-2006) SPORTCLASSIC SPORT 1000 (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 BIPOSTO (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 S (2007-2009) STREETFIGHTER 1098 (2009-2014) STREETFIGHTER 1098 S (2009-2014) STREETFIGHTER 848 (2012-2015) SUPERBIKE 1098 (2007-2008) SUPERBIKE 1098 R (2008-2009) SUPERBIKE 1098 S (2007-2008) SUPERBIKE 1198 (2009-2011) SUPERBIKE 1198 R CORSE (2010-2010) SUPERBIKE 1198 S (2009-2010) SUPERBIKE 1198 S CORSE (2010-2010) SUPERBIKE 1198 SP (2011-2011) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 749 (2003-2007) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004) SUPERBIKE 999 (2002-2006) SUPERSPORT 1000 (2003-2006) SUPERSPORT 620 (2003-2004) SUPERSPORT 750 (1999-2002) SUPERSPORT 800 (2003-2005) SUPERSPORT 900 (1998-2000) XDIAVEL 1262 (2016-2020) XDIAVEL 1262 S (2016-2020)
適合車種APRILIA RSV4 FACTORY (2009-2014) RSV4 R (2009-2014) RSV4 RACING FACTORY (2015-2018) RSV4 RR (2015-2018) TUONO V4 1000 R (2011-2014) TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2019) TUONO V4 1100 RR (2015-2019)
適合車種DUCATI DIAVEL 1200 (2011-2018) DIAVEL 1260 (2019-2021) DIAVEL 1260 S (2019-2021) HYPERMOTARD 796 (2010-2012) HYPERMOTARD 821 (2013-2015) HYPERMOTARD 821 SP (2013-2015) HYPERMOTARD 939 (2016-2018) HYPERMOTARD 939 SP (2016-2018) HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 821 (2013-2015) HYPERMOTARD HYPERSTRADA 939 (2016-2016) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 1200 (2014-2021) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2014-2021) MONSTER 696 (2008-2014) MONSTER 796 (2010-2014) MONSTER 797 (2017-2020) MONSTER 821 (2014-2020) MONSTER 937 (2021-2021) MULTISTRADA 1200 (2010-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2010-2017) MULTISTRADA 1200 S GT (2013-2014) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2013-2017) MULTISTRADA 1200 S TOURING (2013-2014) MULTISTRADA 1260 (2018-2020) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 1260 S (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK (2018-2020) MULTISTRADA 950 (2017-2021) MULTISTRADA 950 S (2019-2021) MULTISTRADA V4 (2021-2021) MULTISTRADA V4 S (2021-2021) MULTISTRADA V4 S SPORT (2021-2021) SCRAMBLER 1100 (2018-2021) SCRAMBLER 400 SIXTY2 (2016-2020) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 DESERT SLED (2019-2021) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016) STREETFIGHTER 848 (2012-2015) STREETFIGHTER V4 (2020-2021) STREETFIGHTER V4 S (2020-2021) SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 899 PANIGALE (2013-2015) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021) SUPERBIKE SUPERLEGGERA V4 (2020-2021) SUPERSPORT 936 (2017-2020) SUPERSPORT 936 S (2017-2020) SUPERSPORT 950 (2021-2021) SUPERSPORT 950 S (2021-2021) XDIAVEL 1262 (2016-2021) XDIAVEL 1262 S (2016-2021) HONDA CB650R (2019-2021) CBR 1000 RRR FIREBLADE (2017-2021) CBR 1000 RRR FIREBLADE SP (2020-2021) CBR500R (2019-2019) KAWASAKI ER 6F (2012-2013) ER 6N (2005-2011) ER 6N ABS (2012-2016) Z 1000 (2010-2013) Z 1000 SX ABS (2011-2013) Z800 (2013-2015) TRIUMPH DAYTONA R 675 (2010-2012) DAYTONA R 675 ABS (2009-2012) SPEED TRIPLE 1050 (2005-2015) STREET TRIPLE (2007-2013) STREET TRIPLE R (2009-2012) STREET TRIPLE R ABS (2012-2014) UNIVERSAL Not Model Specific YAMAHA MT 09 (2013-2018)
適合車種DUCATI MULTISTRADA 1260 (2018-2020) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 1260 S (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK (2018-2020) MULTISTRADA 950 (2019-2021) MULTISTRADA 950 S (2019-2021)
適合車種DUCATI MONSTER 1200 (2017-2021) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2017-2021) MULTISTRADA 1260 (2018-2020) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 1260 S (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK (2018-2020) SUPERSPORT 936 (2017-2020) SUPERSPORT 936 S (2017-2020) SUPERSPORT 950 (2021-2021) SUPERSPORT 950 S (2021-2021)
1個
¥9,298
税込¥10,228
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER 1200 (2017-2021) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2017-2021) MULTISTRADA 1260 (2018-2020) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 1260 S (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK (2018-2020) SUPERSPORT 936 (2017-2020) SUPERSPORT 936 S (2017-2020) SUPERSPORT 950 (2021-2021) SUPERSPORT 950 S (2021-2021)
1個
¥9,298
税込¥10,228
36日以内出荷
適合車種DUCATI HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021)
適合車種DUCATI MONSTER 1200 (2017-2021) MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2017-2021) MULTISTRADA 1260 (2018-2020) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 1260 S (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK (2018-2020) SUPERSPORT 936 (2017-2020) SUPERSPORT 936 S (2017-2020) SUPERSPORT 950 (2021-2021) SUPERSPORT 950 S (2021-2021)
1個
¥5,198
税込¥5,718
36日以内出荷
レーシングエンジンケースカバーは、レースチームとライダーの要求に応じて開発された、スライダーが付属しています。 4mm厚ポリプロピレン(polypropylene)を用いた、R&Gレーシングエンジンケースカバーはとても強度が高く、吸湿性がなく、 耐薬品(酸、アルカリを含む)性に優れています。また汎用樹脂の中では最高の耐熱性を誇ります。 熱を持つエンジンケースの上から同梱のボルトで差し替えてご使用いただけます。予期せぬ走行中の転倒時には、エンジンケース本体を保護し、損傷によるオイル漏れを防ぎます。 標準のR&Gエンジンケースカバーによって提供される保護を強化するためだけでなく、スライダーを交換することにより、低コストの補修を提供します。 レースレギュレーションに基づき製作され、イギリススーパーバイクBSB、アメリカAMAレースの承認パーツです。
色BLACK
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H11 12V
モノタロウ
¥489
税込¥538
色クリア
定格電圧(V)12
適合車種DUCATI MONSTER 797 (2017-2020) MULTISTRADA 1200 (2010-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2010-2017) MULTISTRADA 1200 S GT (2013-2014) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2013-2017) MULTISTRADA 1200 S TOURING (2013-2014) MULTISTRADA 950 (2017-2018) SCRAMBLER 1100 (2018-2021) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016) MV AGUSTA RIVALE 800 (2014-2016) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020)
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER 797 (2017-2020) MULTISTRADA 1200 (2010-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2010-2017) MULTISTRADA 1200 S GT (2013-2014) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2013-2017) MULTISTRADA 1200 S TOURING (2013-2014) MULTISTRADA 950 (2017-2018) SCRAMBLER 1100 (2018-2021) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016) MV AGUSTA RIVALE 800 (2014-2016) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020)
1個
¥8,098
税込¥8,908
36日以内出荷
適合車種DUCATI HYPERMOTARD 796 (2010-2012) HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021) MONSTER 1100 (2009-2010) MONSTER 1100 EVO (2012-2013) MONSTER 1100 S (2009-2010) MONSTER 620 (2002-2006) MONSTER 696 (2008-2014) MONSTER 796 (2010-2014) MONSTER 797 (2017-2020) MONSTER S2R 1000 (2005-2007) MONSTER S2R 800 (2004-2007) MONSTER S4R (2003-2008) MONSTER S4R S (2006-2008) MULTISTRADA 1100 (2006-2009) SCRAMBLER 1100 (2018-2021) SCRAMBLER 400 SIXTY2 (2016-2020) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016) SPORTCLASSIC GT 1000 (2007-2010) SPORTCLASSIC SPORT 1000 (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 BIPOSTO (2007-2008) SPORTCLASSIC SPORT 1000 S (2007-2009) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 749 (2003-2007) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004) SUPERBIKE 999 (2002-2006) SUPERSPORT 1000 (2003-2006) SUPERSPORT 620 (2003-2004) SUPERSPORT 750 (1999-2002) SUPERSPORT 800 (2003-2005) SUPERSPORT 900 (1998-2000) SUPERSPORT 936 (2017-2020) SUPERSPORT 936 S (2017-2020) SUPERSPORT 950 (2021-2021) SUPERSPORT 950 S (2021-2021)
適合車種DUCATI MONSTER 797 (2017-2020) MULTISTRADA 1200 (2010-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2010-2017) MULTISTRADA 1200 S GT (2013-2014) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2013-2017) MULTISTRADA 1200 S TOURING (2013-2014) MULTISTRADA 950 (2017-2018) SCRAMBLER 1100 (2018-2021) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 CLASSIC (2015-2018) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016) MV AGUSTA RIVALE 800 (2014-2016) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020)
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER S2R 1000 (2005-2007) MONSTER S2R 800 (2004-2007) MONSTER S4R (2003-2008) MONSTER S4R S (2006-2008) SPORTCLASSIC PAUL SMART 1000 (2006-2006) STREETFIGHTER 1098 (2009-2014) STREETFIGHTER 1098 S (2009-2014) STREETFIGHTER 848 (2012-2015) STREETFIGHTER V4 (2020-2021) STREETFIGHTER V4 S (2020-2021) SUPERBIKE 1098 (2007-2008) SUPERBIKE 1098 R (2008-2009) SUPERBIKE 1098 S (2007-2008) SUPERBIKE 1198 (2009-2011) SUPERBIKE 1198 S (2009-2010) SUPERBIKE 1198 S CORSE (2010-2010) SUPERBIKE 1198 SP (2011-2011) SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 748 (1995-2003) SUPERBIKE 749 (2003-2007) SUPERBIKE 848 (2008-2010) SUPERBIKE 848 EVO (2011-2013) SUPERBIKE 848 EVO CORSE (2012-2013) SUPERBIKE 899 PANIGALE (2013-2015) SUPERBIKE 916 (1994-1999) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019) SUPERBIKE 996 (1998-2001) SUPERBIKE 998 (2001-2004) SUPERBIKE 999 (2002-2006) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 R (2019-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021) SUPERSPORT 1000 (2003-2006) SUPERSPORT 750 (1999-2002) SUPERSPORT 800 (2003-2005) SUPERSPORT 900 (1998-2000) MV AGUSTA BRUTALE 1000 RR (2020-2020) BRUTALE 1000 SERIE ORO (2020-2020) RUSH 1000 (2020-2020)
R&G ハイブリッドPROエンジンケースカバーは、世界で活躍するR&G社独自の革新的な設計により、イギリス BSB(ブリティッシュスーパーバイク選手権)、アメリカ AMAスーパーバイク選手権等のレースで得られたデータをフィードバックして車種専用設計により製作されたアルミ合金製エンジンケースカバーに、クラッシュプロテクターにより長年培ってきた技術をもとに最大限の効率で衝撃を吸収するように設計されたジュラコン素材の交換可能なスライダーを標準装備したハイブリットエンジンケースカバー。BSBライダーからの信頼がとても高く、耐久性と耐食性に優れた高級アルミ合金を使用し高圧鋳造と繊細な機械加工により、走行中の予期せぬ転倒時にエンジンケース本体を保護し損傷によるオイル漏れを防ぐだけでなく、質感のあるパウダーコーティングにより、バイクのドレスアップアイテムとしてもご利用いただけます。すべてのハイブリッドPROエンジンケースカバーには、レーザーエッチングされたR&Gロゴが刻印されています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ