143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-35
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)480×380×182 外寸(mm)530×420×200 内寸(mm)488×388×194 圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
1個ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスしやすいインサレーションレインパンツ。シマノ独自の防水透湿基準ドライシールド+をクリアしたメンテナンスしやすい化繊インサレーションレインパンツ。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-04PUと比較してメインのインサレーションを125%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、100g/m2、80g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。
種別パンツ 機能防水
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

内容物が見えない不透明タイプ。
半透明 材質HDPE ブロック有 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種dynabook BB35/RB PBB35RB-SHA-M 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種dynabook BB35/RB PBB35RB-SUA-M 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
28日以内出荷

CDM2RB25-35+65Z-XC11 CD Series(CDM2RB25-35+65Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 前面取付形 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)35 ストロークB(mm)65
1個
15,980 税込17,578
28日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
404 税込444
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スリーエッチスペア替刃ポンチ
寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。 材質スチール(S45C)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm)6 材質超硬 寸法(mm)6.4×20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ロングライフ設計 付属リング(20、22、25.4)付
用途エンジン用 乾式切断用 寸法(mm)350×30.5 最高使用回転速度(min-1)6200 外径(Φインチ)14
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

コンパクトだけどしっかり使える。ささっと洗える。卓上に出せる。汚れを落としやすい。吊り下げられる。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂加工(マーブルコート)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・蓋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装) 寸法(mm)305×180×120
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷


1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 付属品太めくぎ ZN-40×5本 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 同等認定D12F07-04
1箱(200個)
14,880 税込16,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1袋(10個)
359 税込395
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

簡易収納ケースとして最適!持ち運びにも便利!!お手軽なHDD収納プラケース。(スケルトンブラック)
仕様クローン機能:非対応 付属品ゴム足(4個) 本体質量(g)約80 本体サイズ(mm)43×117×159 接続台数1台 RAID機能非対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

渡辺電機工業熱電対温度変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)

片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート(I)型 イヤホンミニジャック付のラジオ、ラジカセなどに対応コード長1m
コード長さ(m)1 プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 イヤホン形状片耳モノラルタイプ
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長3m
コード長さ(m)3 プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 イヤホン形状片耳モノラルタイプ
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
2,888 税込3,177
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)