24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
最大積載量(kg)150/台 均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カナイ高耐力50両ねじボルト
エコ商品
高耐力50kN対応のホールダウン金物です。
付属品強度区分6TのM16ナット:2個 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼 表面処理デュラルコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。
段数3 均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

段数3 均等積載量(kg/段)50 全高(mm)880 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

段数3 均等積載量(kg/段)50 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段数3 均等積載量(kg/段)50 全高(mm)880 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
均等積載量(kg/段)50 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム 最大積載量(kg)150
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 材質(本体)ステンレス(SUS304) 段数3 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 均等積載量(kg/段)50 有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 材質(本体)ステンレス(SUS304) 段数3 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 均等積載量(kg/段)50 有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
スチール
1本
308 税込339
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

毛筆タイプのカラーペン。 イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。 毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
インク水性染料インキ 材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs 全長(mm)154 径(Φmm)13 商品タイプ本体
1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1本
799 税込879
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


ハイパワー20W出力。IPX6防水。マルチポイント接続機能で2台のデバイスを同時接続可能。Bluetooth 5.3/サポート AUX in/TF card/ハンズフリー/カラフルLEDライト
質量(g)508 最大出力(W)10×2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×66×66 周波数(kHz)100-20 機能【ボリューム調整】〇、【マイク】〇、【マルチポイント】〇、【防水】〇 IPX6 インピーダンス 充電時間2A チャージ4時間(1A チャージ6-7時間) 到達距離(m)【BT】約10 スピーカー2個 防水性IPX6 プロファイルA2DP, AVRCP,HFP,HSP スピーカーサイズ(mm)2×45 オーディオコーデックSBC 再生時間(時間)15(50%ボリューム)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-230Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-25AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード