744件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ 材質コバルトハイス 表面処理TiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
509 税込560
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ 表面処理TiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (698種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 刃形スパイラル コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。 材質HSS 刃数1 先端角(°)60 切刃形状1枚刃
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質HSS Co 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCNコーティング ねじれ角30゜ 食付角(°)45
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix5用)
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9496 質量(kg)1.2 交換目安1~2年
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCN2コーティング 食付角(°)45
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

VQ200 SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番810-5485 質量(g)290 粒径(μm)41 噴出量(mL/min)【液体】0~230 取付口【エア・液体】G1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-202 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
当日出荷


パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番810-5486 質量(g)290 粒径(μm)41 噴出量(mL/min)【液体】0~230 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6131 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじRC1/4 アズワン品番61-3529-73 ねじサイズRC1/4
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷



一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
用途送液用 材質PTFE トラスコ品番734-6921 質量(g)40 適合チューブ内径(Φmm)6 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番61-3530-53 ねじサイズRc1/4 タケノコ外径(Φmm)6
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4118 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじRC1/2 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-78
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4096 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじRC1/4 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-76
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6093 質量(g)30 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじRC1/4 アズワン品番61-3529-69 ねじサイズRC1/4
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6R11-RC/1。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道走行不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 23-24。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:11.2。重量[キログラム]:3.8。STD音量:91dB/6750rpm。音量:108.8dB/6750rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:86.5kW/13550rpm。最大出力:92.1kW/13700rpm。STD 最大トルク:66.5Nm/11200rpm。最大トルク:68.9Nm/11400rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状専用 質量(kg)3.8、STD:11.2 カーボン タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:4-2-1 加工 音量(dB)108.8/6750rpm、STD:91/6750rpm
1個
279,800 税込307,780
92日以内出荷

二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方はメネジになっています。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6174 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじRC1/4 アズワン品番61-3529-77 ねじサイズRC1/4
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

1個
395 税込435
翌日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-201 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-30 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
450 税込495
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-32 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
特価
369 税込406
当日出荷

1個
470 税込517
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/4” エスコ品番EA140HE-4 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
265 税込292
当日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/8” エスコ品番EA140HE-3 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
230 税込253
翌日出荷

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)