平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC
材質(本体)CAC406
種類1.0MPa以下用
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC
材質(本体)CAC406
種類1.0MPa以下用
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
代表車種EX250LEF
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
代表車種VN250C7F
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
代表車種ZR1100-A10
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
代表車種ZX636-A1H
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適
小径ロールタップの最適下穴径決めに便利
材質コバルトハイス
寸法L(mm)40
先端角(°)125
表面処理ノンコート
シャンク径(mm)1.5
加工内容穴加工
折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。
用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。
色レッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300
組立方法完成品
静止耐荷重(kg)80
1脚
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
。T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ。コーティング超硬チップ。API丸V型。加工ピッチ:10山用
仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ4125●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:573-6498
アズワン品番65-8220-56
1セット(10個)
¥80,180
税込¥88,198
7日以内出荷
T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ。コーティング超硬チップ。API丸V型。加工ピッチ:10山用
仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ1125●材質/仕上:超硬●コード番号:573-6480
アズワン品番65-8220-55
1セット(10個)
¥76,980
税込¥84,678
32日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
31日以内出荷
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比31
出力(kW)0.26
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])30
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)58
許容モーメント(N・m)196
バックラッシ(arc.min.)less than 1.5
ロストモーション(arc.min.)less than 1.5
ねじり剛性(Nm/arc.min.)20
モーメント剛性(Nm/arc.min.)117
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。
直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。
特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比31
出力(kW)0.26
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])30
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)58
許容モーメント(N・m)196
バックラッシ(arc.min.)2未満
ロストモーション(arc.min.)2未満
ねじり剛性(Nm/arc.min.)20
モーメント剛性(Nm/arc.min.)117
許容出力回転数(min-1[r.p.m])100
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。
グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.26
減速比31
定格トルク(N・m)58
定格回転数(min-1[r.p.m])30
定格寿命(時間)6000
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
バックラッシ(arc.min.)less than 1.5
ロストモーション(arc.min.)less than 1.5
ねじり剛性(Nm/arc.min.)20
モーメント剛性(Nm/arc.min.)117
許容モーメント(N・m)196
種類ギヤヘッド
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
差込角(mm)9.5
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5
規格EIA
RoHS指令(10物質対応)対応
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
簡単!扇風機のモーター部にのせるだけ!!
「睡眠の質」をあげよう!
扇風機の風邪を利用し、心地良い冷気を、お部屋全体へ穏やかに循環させます。
用途エアコンとの併用、保冷剤として、氷枕として
材質本体/ジョイント:HDPE(高密度ポリエチレン)、結露カバー/水受皿固定フック/給水口キャップ/水受け皿:PP(ポリプロピレン)、滑り止めシート:EVA(合成樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×40×315
耐熱温度(℃)-20~+70
適合寸法(mm)モーター部の直径:100~120
総質量(kg)約1.2
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
付属品付属ねじなし
外形寸法D(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。
最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。
これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。
従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較)
充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1
近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。
PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点
ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応
ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン
デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、
バッテリーへの負荷が多様化しています。
高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。
適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)12
保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】95
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】114
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
メーカースズキ
材質鉄t1.6
塗装色ライトベージュ
外形寸法D(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能
可動式クランプにて角度調整が可能
底面マグネット装備
適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R
本体質量(g)約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0
耐荷重(g)250以下
対応径(Φmm)約16~40
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
近年多いクリップが入ったセット
セット内容各5個入り・45種類(RD01・RD05・RD13・RD15・RD16・RD19・RD20・RD24・RD25・RD26・RD27・RD28・RD29・RD31・RD32・RD33・RD34・RD37・RD41・RD43・RD45・RD48・RD50・RD51・RD52・RD53・RD54・RD55・RD56・RD57・RD58・RD59・RD60・RD61・RD62・RD63・RD64・RD65・RD66・RD67・RD68・RD70・RD76・RD77・RD78
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】114
DENMAシフトノブ 泡 150mm 変換アダプター付き。
シフトノブ全長:約150mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ