いつでも気軽に持ち歩ける約165gの軽量・小型で、大口径・高画質な超広角単焦点レンズ。 。RFレンズ初となる超広角の単焦点レンズは持ち運びやすく、広角を活かした遠近感を強調した迫力ある表現が可能です。〇超広角を生かした多彩な写真・映像表現。焦点距離16mmの超広角を生かし、撮影スペースの限られた観光地や室内などにおいても、風景や建築物の撮影、自撮りなどに対応しています。最短撮影距離は0.13m、最大撮影倍率は0.26倍で、被写体に大きく迫り撮影することで、背景との遠近感を強調した迫力ある表現が可能です。子どもやペットを愛らしく強調するデフォルメ撮影にも適しています。〇小型・軽量ボディーでありながら高画質を実現。 EOS Rシステムの特長である大口径・ショートバックフォーカスを生かした、撮像面近くに大口径レンズを配置する7群9枚の光学設計。非球面レンズ1枚を撮像面近くに配置することにより、小型・軽量なボディーと高画質を両立しています。最大径約69.2mm、長さ約40.2mm、質量約165gの小型・軽量ボディーを実現しました。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
マウントRFマウント
最大径(Φmm)69.2
長さ(mm)40.2
質量(g)約165
フィルター直径(Φmm)43
レンズ構成7群9枚
羽根枚数7枚(絞り)
絞り最小22
倍率(倍)最大撮影0.26
撮影距離(m)最短0.13
画角98°00’・74°10’・108°10’(水平・垂直・対角線)
アクセサリタイプレンズポーチLP1014(別売)、レンズフードEW-65C(別売)、レンズキャップE-43(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)
レンズ超広角単焦点レンズ
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ズーム全域での開放絞り値F2.8と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現した超広角ズームレンズ 。 自然で美しいボケ味とLレンズに迫る高画質を実現 。STM(ステッピングモーター)と手ブレ補正機構の搭載による快適な撮影 。IS(手ブレ補正機構)ユニットの小型化や沈胴構造の採用、カメラ側の電子歪曲収差補正の活用により、ズーム全域での開放絞り値F2.8を達成しながら、全長約91.0mm(収納時)、質量約445gの小型・軽量設計を実現。 。優れた携帯性に加え、焦点距離16mmから28mmの超広角のズーム域により、限られた空間や建物内で周囲を広く画面に写しこんだ撮影、広大な風景などの撮影において、ダイナミックな遠近感を生かした表現が可能。「RF28-70mm F2.8 IS STM」と併用することにより、超広角16mmから中望遠70mm※1までのさまざまな撮影シーンを2本のレンズでカバーすることが可能。焦点距離28mm時、最短撮影距離0.2m、最大撮影倍率0.26倍を実現し、被写体に迫ったクローズアップ撮影が可能。※1 APS-Cサイズカメラ装着時の35mm判換算の焦点距離のイメージは、約26mm-112mm相当。
付属品レンズキャップ E-67II、レンズダストキャップ RF
質量(g)(約)445
径(Φmm)フィルター:67
倍率(倍)最大撮影:0.26倍(28mm時)
羽根枚数絞り:9
大径×長さL(mm)(最大収納時)約76.5×91
レンズ構成13群16枚
撮影距離(m)最短:0.2/0.66ft.(28mm時)
絞り最小22
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋
セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフランジ付き
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。
プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。
取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフランジ付き
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。
電源(V)AC100
温度範囲(℃)常温~1000
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)
ヒーターカンタル線
昇温時間約25分(常温~1100℃)
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
形状丸フランジ形
材質(本体)スチール
シール両シール
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。
一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。
適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。
純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。
ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155
粒度170
種別鉄工用
適合材鉄工
形状丸フランジ形
材質(本体)スチール
シール両シール
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。
自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
リード線無
仕様●動作電流:7.6A●定格電圧:30V dc●動作時間:6s●保持電流:4.2A●電流 Max:100 A●長さ:32.4mm●高さ:1.1mm●幅:13.6mm●ターミナル材質:1/4硬質ニッケル●最小抵抗:0.01Ω●最大抵抗:20mΩ●電力損失:2.9W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SRP●コード番号:174-0895
アズワン品番65-8059-07
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
材質超硬
刃数2
全長(mm)90
エスコ品番EA824RF-16.0
シャンク径(Φmm)16
刃径(Φmm)16
表面処理GSXコート
アズワン品番64-7937-43
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 4
仕様●接続サイズ:M16x2 メス●内径:16mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:85mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0130
アズワン品番65-7969-08
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
仕様本体に端子番号の表示があります。
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
耐電圧(V/min)AC2000
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング
仕様●接続サイズ:M16x2 メス●内径:16mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:85mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0129
アズワン品番65-7970-49
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
圧力損失が低く、捕集効率が高いです。洗浄再生使用が可能です。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く、捕集効率が高いです。洗浄再生使用が可能です。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
用途一般空調用。塗装ブース用。一般再生用。塗装ブース
材質ポリエステル(アクリル系)
ランフラットの新次元!!。パンクしても走行できる。・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます。※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)。ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。高次元のドライ&ウェット性能
用途乗用車四輪タイヤ
タイプ乗用車
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプセダン・スポーツカー
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ