カテゴリ

  • 測定用品(156)
  • 制御機器(151)
  • バイク部品(120)
  • 作業工具(98)
  • 空調・電設資材(46)
  • 切削工具(45)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 農業機械(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 建築金物(13)
  • 物流用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 事務用品(10)
  • 機構部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-2」の検索結果

関連キーワード
930件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1607件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,060税込2,266特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
309税込340特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,590税込5,049特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)ケニス(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm)55×55×24質量(g)約69(電池含む)電源単4電池×2(モニタ電池付属)測定項目温度。湿度精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度測定範囲(℃)-20~80湿度測定範囲(%)0~99通信方式Bluetooth
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(59件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から101日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠モノタロウ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節取扱説明書(1.7MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
789税込868特価
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニスデジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計)ケニス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(1個)
当日出荷
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS寸法(mm)79×65×22質量(g)64電源単4電池×2(付属)測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH測定項目温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧対応OSiOS11.0+ Android5.0+温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)通信方式Bluetooth4.2以降設置方法マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)湿度測定範囲(%RH)0~99
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
CO2モニター NDIRセンサー式 モノタロウCO2モニター NDIRセンサー式モノタロウ(21件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知対象ガス二酸化炭素取扱説明書(8.6MB)アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(32件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から10日以内出荷
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付関連資料単品カタログ(0.45MB)ピン長さ(mm)19
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CSomron(オムロン)(8件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライキーパー 古河電工パワーシステムズドライキーパー古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
998税込1,098
1枚ほか
当日出荷から72日以内出荷
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。厚さ(mm)2再生時乾燥温度(℃)80以下
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】佐藤計量器製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
小形基本スイッチ V 耐熱型 omron(オムロン)小形基本スイッチ V 耐熱型omron(オムロン)(16件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から112日以内出荷
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)(19件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用表示方式デジタル機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付トラスコ品番827-5570材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)測定精度±2℃、±8%RH(25℃)温度測定範囲(℃)0~40使用電池単3(マンガン)×2電池寿命約1年間湿度測定範囲25%RH~85%RHカレンダー付き
帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック帯電防止PEボトル 広口サンプラテック(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと直流電流(mA)0.25/25/500導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
タジマ 耐久ソケット ダブル17×21 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 耐久ソケット ダブル17×21タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
よく使う2つのソケットを内蔵押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久RH構造で衝撃吸収トーション効果で軸のねじれを吸収ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
用途インパクトドライバー用ソケット対辺寸法(mm)17、21全長(mm)(17)110、(21)105.5材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角呼び寸法17、21本体質量(g)162深さ(mm)(17)52.5、(21)48軸(mm)6.35
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から10日以内出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)コンデンサ容量(F)500μ(概略値)RoHS指令(10物質対応)対応
丸形電波掛時計(温度・湿度表示付き) セイコー(SEIKO)丸形電波掛時計(温度・湿度表示付き)セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
文字板内の液晶に温度・湿度が表示される、お部屋の管理などに便利な電波掛時計です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、温度・湿度表示、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(mm)311測定精度±2℃、±10%RH(25℃)表示方式アナログ温度測定範囲(℃)0~40電池単3(アルカリ)×2湿度計電池寿命約1年湿度測定範囲(%RH)20~90電波時計温度計夜間秒針停止
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(86件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(17件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,388税込8,127
1台ほか
当日出荷から35日以内出荷
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm) 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示 警報機能付 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット 400MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1セット(13点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)12.7トラスコ品番122-1094セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6
...