2,460件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
421 税込463
当日出荷

セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4 材質S10C相当 質量(g)8 表面処理ユニクロメッキ
1セット
503 税込553
欠品中

枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
RoHS
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート 適合扉高さ(mm)2700以下 適合扉厚(mm)38以上 開き角度(度)125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)900以下
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UNION(ユニオン)PRE-S140
サイズL550 耐荷重(kg)5 取付ビスΦ6(ナベタッピングネジ)
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0563-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)139.5 内径許容差(mm)±0.6
1個
279 税込307
4日以内出荷







先端部はスプーン型になっており手術器具や投薬用器具など医療機関では様々な機能として用いられます手術時などには病衣編組織や骨を採取できます。
全長140mm アズワン品番61-3813-14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000637M001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


ネオカットウッド(高儀)シャービーウッド S140L20A
・表面の上質な木調柄は、長い時間を経過した様な味わい深さを持ち、品や優雅さを醸し出します。 ・水に強く腐食しません・しっかりした15mmの板厚。 ・長持ち
材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%) 寸法(mm)W140×T15×L2000~2010 質量(kg)3 板厚(mm)15 表面柄:木目柄筋入り
1枚ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0563-G0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)139.5 内径許容差(mm)±1.2
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

セット内容Sジョイントバー×1、セットスクリュー(M6×8)(ステンレス)×4 材質ステンレス 質量(g)87
1セット
899 税込989
9日以内出荷

1個
799 税込879
9日以内出荷

ネオカットウッド(高儀)シャービーウッド S140L20A
・表面の上質な木調柄は、長い時間を経過した様な味わい深さを持ち、品や優雅さを醸し出します。 ・水に強く腐食しません・しっかりした15mmの板厚。 ・長持ち
材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%) 寸法(mm)W140×T15×L2000~2010 質量(kg)3 ウォールナット 板厚(mm)15 表面柄:木目柄筋入り
1枚ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)プラテクターS140
RoHS
材質PP 乳白色 高さ(mm)【外寸】35 短辺(mm)【外寸】140 長辺(mm)【外寸】140 圧縮荷重(kN[kgf])0.79(80) RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
239 税込263
3日以内出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
379 税込417
6日以内出荷

3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング S140
部品名称Oリング S140 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 図解NoSSA-Z500-1 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500 フロントアクスル分解 2部品_No.81、SSA-Z601S フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-2部品_No.81、SSA-Z500MA-2 フロントアクスル分解-2部品_No.81、SSA-Z550 フロントアクスル分解-2部品_No.81、SSA-Z601S-1 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 2部品_No.81、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解2部品_No.81、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 2部品_No.81
1個
789 税込868
7日以内出荷

最小・最軽量のプラテクター
仕様●材質:PP●外寸(mm):140×140×35●圧縮荷重:0.79kN(80kgf) アズワン品番67-7113-96
1個
332 税込365
5日以内出荷

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
特価
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)140 呼び圧力14MPa 使用温度範囲(℃)-10~+80 シリーズFF 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7 機種標準 最低作動圧力(MPa)0.56以下 ロッド先端ねじJIS6g/6H 試験耐圧力(Mpa)21
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)140 呼び圧力14MPa 使用温度範囲(℃)-10~+80 シリーズFF 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7 機種標準 最低作動圧力(MPa)0.56以下 ロッド先端ねじJIS6g/6H 試験耐圧力(Mpa)21
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

内径(mm)140 呼び圧力7 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

インパクトアーチ ヒノダクパイル仕様に使用するΦ76.3 用杭ヒノダクパイル部材です。アーチ毎に2本必要となります。
用途Φ76.3 アーチ用杭ヒノダクパイル 材質FCD600 質量(kg)約16.8 仕上カチオン電着塗装 関連資料施工手順書(1.43MB)
1台
18,980 税込20,878
22日以内出荷