従来のウレタンと比べると3分の2の重量しかなく耐摩耗性・屈曲性・クッション性・耐滑性・耐薬品性に優れてます。
用途超軽量片足約100gで柔軟性に優れクッション性が良く滑りにくく抗菌・消臭機能搭載等、医療従事者の仕事を軽減します。
材質EVA・天然ゴム
質量(g)片足100
タイプ穴あきタイプ
靴タイプサンダル
超軽量、ソフトな材質でクッション性に優れた履き心地抜群のサンダル。
耐摩耗性・防滑性・耐薬品性に優れ、手軽に水洗いできます。
抗菌防臭機能付。
材質エバロン
標準質量(g/片足)130(紳士Mサイズ)
室内や室外など多目的に活用できる。
屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。
ノンスリップ加工ですべりにくい。
加水分解がなく摩耗性に優れている。
材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。
足幅3E
材質(アッパー)EVARON
材質(ソール)EVARON
種別紳士用
タイプ穴あきタイプ
標準質量(g/片足)約100
機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性
靴タイプサンダル
再生紙使用マーク適合
サイドのメッシュがアクセントの超軽量でクッション性に優れたサンダル。
耐摩耗性・防滑性・耐薬品性に優れ、抗菌防臭機能付。
水洗いが可能(オートクレーブ不可)。
色ネイビー
サイドのメッシュがアクセントの超軽量でクッション性に優れたサンダル。
耐摩耗性・防滑性・耐薬品性に優れ、抗菌防臭機能付。
水洗いが可能(オートクレーブ不可)。
色ネイビー
加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに
材質鉄
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
1個
¥98
税込¥108
3日以内出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
適合メーカーTOYOTA、DAIHATU、SUZUKI
主な適合純正品番31230-22090・31230-22080・31230-22082・23265-85F00-000・23265-85F00・31230-22081
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形
ベルト高さ(mm)7
ベルト上幅(mm)12.7
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
材質18-8ステンレス
上径(Φmm)155
高さ(mm)108
下径(Φmm)26
TKG品番9-0507-0301
TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質18-8ステンレス
大:400c.c.、食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。 小:270c.c.、360c.c.用です。
上径(Φmm)125
高さ(mm)88
材質(本体)18-8ステンレス
下径(Φmm)15
網目40メッシュ
TKG品番9-0507-0601
TKG品番(2017)6-0454-0701
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)210
全長(mm)174
タイプ広口
足長(mm)65
足径(Φmm)48
アズワン品番5-4012-01
TKG品番9-0507-0501
TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
箱単位の販売です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
材質18-8ステンレス
品名・タイプボンブ型
形状角
寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)1.1
網目10mm
TKG品番9-0777-0801
TKG品番(2017)6-0689-0801
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質18-8ステンレス
メッシュ10
形状角形
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)280
パンチ径(Φmm)2.2
材質:真鍮ニッケルメッキ
直径×高さ(mm)Φ30×48
1個
¥728
税込¥801
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)155
全長(mm)110
高さ(mm)110
タイプ広口
足長(mm)38
パイプ径(Φmm)38
足径(Φmm)38
TKG品番9-0507-0401
TKG品番(2017)6-0454-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質18-8ステンレス鋼
幅(mm)28
全長(mm)129
質量(g)20
TKG品番9-1799-0215
TKG品番(2017)6-1597-0215
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質18-8ステンレス
幅(mm)350
高さ(mm)50
奥行(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×440×50
TKG品番9-0795-0201
TKG品番(2017)6-0710-0201
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
口径が広いため粉砕パセリの 目ずまりを防ぎます。
材質18-8ステンレス
質量(kg)0.092
口径(Φmm)18
直径×高さ(mm)70×120
TKG品番9-0513-1801
TKG品番(2017)6-0459-1801
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。
エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
つぶした梅果肉が簡単に切れます。
従来のチューハイ専用マドラーとくらべシンプルなスタイルなのでメニュー別にマドラーを分ける必要がありません。
先が凹んでいるので梅がつぶしやすい。
材質18-8ステンレス
品名・タイプマドラー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ