123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

メラミン樹脂に比べ粉体塗装の方が錆びに強く耐久性に優れています。印刷インクも耐候インクを使用しコストパフォーマンスに優れた仕様です
材質スチール 形状かまぼこ型 塗装白粉体塗装
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。 型式SB-A型 材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜 タイプSB-A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。 クリア 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、空気、粉体、油
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
209,800 税込230,780
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)63 毛丈(mm)13 線径(Φmm)SUS Φ0.3 適合材ステンレス 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。 大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。 着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。 取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
材質ポリエステル100%・厚織り生地使用 加工カラー撥水コーティング
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アスベスト回収工事用に最適な袋です。作業領域で発生する石綿廃棄物は 0.15mm 厚の黄色のポリエチレン袋に入れ密封。 薬剤による安定化等の措置を講じた後、0.15mm厚の透明の袋に入れ、2重に梱包する必要があります。 今回はそのための黄色と透明袋のラインナップです。
厚さ(mm)0.15 材質LDPE(低密度ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンキョウプラテックアスベスト回収袋
RoHS
極厚の透明袋に注意事項の印刷があります。
厚さ(mm)0.15 透明 材質LLDPE RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
1袋
259 税込285
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差0~+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒 表面処理全面スズメッキ
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SMT-HSB85 HSSカッティングソーR SK11 動画あり
充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。際切断もできる半円形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。金属・木工切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
用途非鉄金属・木材の切断・際切断。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒 表面処理接触面スズメッキ
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具として 材質特殊合金鋼 タイプボルトナットタイプ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~) CKD CADデータあり
1個
16,456 税込18,102
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット
特価
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。 電源(V)単相100 冷却能力(℃)2~12
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM) 型式SB 外径D(Φmm)110 部品番号AB3842-A3 軸径d(Φmm)85 幅b(mm)13
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)110 部品番号AB3842-H0 軸径d(Φmm)85 幅b(mm)13
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)120 部品番号AB3855-E0 軸径d(Φmm)85 幅b(mm)15
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)105 部品番号AB3837-E0 軸径d(Φmm)85 幅b(mm)15
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SB100形30K拡散Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)9.9 光源色電球色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)97.9 光束(Lm)970 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SB200形30K拡散Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)17.2 光源色電球色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)102.3 光束(Lm)1760 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB200形30K広角Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)17.2 光源色電球色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)102.3 光束(Lm)1760 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)45 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ広角
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SB200形35K拡散Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)17.2 光源色温白色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 光束(Lm)1800 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷