仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 230 Wパッケージタイプ = SC-65実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 0.2μsトランジスタ構成 = シングル長さ = 20mm幅 = 15.5mm高さ = 4.5mm寸法 = 20 x 15.5 x 4.5mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
欠品中
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SC形
ベルト高さ(mm)11.0
ベルト上幅(mm)22.2
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形
ベルト高さ(mm)11
ベルト上幅(mm)22.7
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
三方向からの締め付け、固定に最適です。板材の張り合わせ時に三方向からの締め付けがしっかりとできます。
用途木工作業などでの固定。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)65
アゴの深さ(mm)65
全長(mm)195
材質(本体)鋼板製
仕様アゴのふところ深さ(mm):65
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.19
セット内容50m巻×2本
規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車
型式420S自在車
取付方式平付旋回
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

軸付きカップワイヤーブラシ
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別軸付カップブラシ
段押えタイプのため段差が巻き上がりのガイドとなり、縫い位置が安定して仕上がりがより美しくなります。
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌々日出荷
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車S
型式413S自在車
取付方式平付旋回
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
トラスコ品番850-6537
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。
盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。
附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム
仕様ストッパー付
形状自在車S
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼
付属品ボルト1本
種別スリット
表面処理黒染
適合車種MOTO GUZZI、STELVIO 1200 (2008-2011)
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
材質(本体)SCS14A
材質(ガスケット)NBR
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差0~-0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400
付属品ボルト2本
種別スプリット
表面処理黒染
シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております
外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません
外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません
従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です
軽合金ハウジングでもいためる心配がありません
特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております
部品の共通化でコストダウンを可能にします
装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい
やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい
取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい
嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他
色オレンジ
寸法B(Φmm)200
寸法A(Φmm)80
(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
用途接合金物用
仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)
頭部形状平頭・チーズヘッド(セレーション付き)
表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
【キーボード用ソフトケース】
対応機種CT-S200/LK-312
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
材質(波座)ステンレスSUS304
材質(ねじ部)SUS410
太さ(mm)5
パッキンEPDM黒
材質(波座)ステンレスSUS304
色(ねじ)シルバー
材質(ねじ部)鉄
太さ(mm)5
パッキンEPDM黒
材質(波座)ステンレスSUS304
材質(ねじ部)SUSXM7
太さ(mm)5
パッキンEPDM黒
パッと広げてすぐ使える、布製折りたたみソフトケージです。小さく折りたたみ収納や持ち運びにも便利です。天面はファスナーで開閉可能になり、上部からのぺットの出し入れができます。正面入り口の扉はロールアップして固定できます。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。車の後部シートに設置できます。(500A・650Aのみ)
材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、芯材:スチール、メッシュ部:ポリエステル100%
色ブラウン
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)69
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場
仕様広角反射レンズ付
材質ウレタン
形状接着式
タイプガードコーン接着式
接着剤目安量400g/本
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ