カテゴリ

  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(6)

「simr8a9 90634」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムMAXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(236件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • イリジウムパワー DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー

    DENSO(デンソー)(44件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    中心電極イリジウム
  • 2輪車用イリジウムスパークプラグ TORCH

    2輪車用イリジウムスパークプラグ

    TORCH(25件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
    用途2輪車用端子形状ネジ型ねじ寸法M10×1六角対辺(mm)16ねじ長さ(mm)19ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])10~15[1.0~1.5](鋳物シリンダー)、10~15[1.0~1.5](アルミシリンダー)パーツNo.09482-00558熱価9他社参考品番(DENSO)IU27、IU27D主な適合車種ホンダCB400、ヤマハFZR、スズキGSX、カワサキZR他社参考品番(NGK)CR9EIA-9、CR9EIX
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(L~)

    NGK(日本特殊陶業)(144件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
    408税込449
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
    レジスタ(kΩ)5
  • スパークプラグ DENSO(デンソー)

    スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(22件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • イリジウムスパークプラグ TORCH

    イリジウムスパークプラグ

    TORCH(88件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
    主な適合純正品番09482-00527六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ねじ寸法M12×1.25ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])鋳物シリンダー、15~25[1.5~2.5]/アルミシリンダー、15~26[1.5~2.6]他社参考品番(DENSO)IXU22他社参考品番(NGK)KR7AI
  • スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(D~)

    NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
    用途二輪車
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
プラグカテゴリ