28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

LCアダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。 専用の取り外し工具を使用しないとアダプタから外せない構造になっています。 すべてのLCデュプレックスに取り付け可能です。
用途LCデュプレックスアダプタの保護、誤接続防止に トラスコ品番786-6712 セット内容セキュリティキャップ10個、専用取り外し工具1個 材質合成樹脂、ポリカーボネート 質量(g)4 タイプLC 規格TIA/EIA-604-FOCIS-10に準拠 使用温度範囲-35~93℃ 寸法(縦×横×高さ)(mm)17.58×10.69×7.7 使用場所屋内用
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷


25mm×75mmの標準的なスライドで細胞を培養し、顕微鏡で観察するのに適した方法です。、ガスケットを内蔵し、チャンバー間のコンタミネーションを防止。、不活性な疎水性のグリーンボーダーをスライドに印刷し、細胞培養エリアを定義します。、チャンバーホルダーは、組立・分解が容易なフリップロック式で、分離工具は不要です。、梱包用トレーは、インキュベーターのインキュベーションラックとして使用可能です。、均一な親水性表面は、安定した細胞接着に適しています。、スライドには数字によるラベルが貼られている、粘着剤は使用していません
1箱(12個)
45,980 税込50,578
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



電極コネクタ。電極の長さ延長用
仕様●アクセサリタイプ:電極コネクタ●併用可能製品:Floatless Level Controller アズワン品番65-7285-58
1個
619 税込681
7日以内出荷

適合車種BMW、R 1200 GS LC STD VERS (2017-2017)、R 1200 GS LC STD VERS. (2017-2017)、R 1200 GS RALLY VERS (2017-2017)、R 1250 GS (2019-2022)
1個
37,980 税込41,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
タイプ希釈不要 容量(L)20 液色グリーン 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

適合車種BMW/R 1200 GS LC (2012-2018)/R 1200 GS LC Adventure (2013-2018)/R 1200 GS LC Rallye (2016-2018)/R 1250 GS (2018-2018)/R 1250 GS Adventure (2018-2018)/R 1250 GS Style Rallye (2021-2021)/
1個
57,980 税込63,778
36日以内出荷

主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
タイプ希釈不要 容量(L)20 液色イエロー 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

適合車種BMW/R 1200 GS LC (2012-2018)/R 1200 GS LC Rallye (2016-2018)/R 1250 GS Style Rallye (2021-2021)/
1個
21,980 税込24,178
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)SLC サイドキャリア 右側 Moto Guzzi V7 lll (16-).
適合車種Moto-Guzzi/V7 III Anniversario (2016-2020)/V7 III Carbon (2017-2020)/V7 III Milano (2017-2020)/V7 III Rough (2017-2020)/V7 III Special (2017-2020)/V7 III Stone (2016-2020)/
1個
17,980 税込19,778
36日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)SLC サイドキャリア 左側 Moto Guzzi V7 lll (16-).
適合車種Moto-Guzzi/V7 III Anniversario (2016-2020)/V7 III Carbon (2017-2020)/V7 III Milano (2017-2020)/V7 III Rough (2017-2020)/V7 III Special (2017-2020)/V7 III Stone (2016-2020)/
1個
17,980 税込19,778
36日以内出荷

適合車種BMW/R 1200 GS LC (2012-2018)/R 1200 GS LC Rallye (2016-2018)/
1個
41,980 税込46,178
36日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:35800-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-03。アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03。アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:35800-43。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-03。アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03。アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:35800-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-03。アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03。アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様ファミリー名 = Microcontrollersパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1.25 kBUARTチャンネル数 = 1高さ = 4.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:35800-41。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番36800-41)。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-03。アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03。アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:120mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼) 歯数41T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)10.25 寸法PCD(mm)120 チェーンサイズ525
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:35800-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番36800-42)。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-03。アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03。アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:120mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼) 歯数42T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数5穴 取付穴径(mm)10.25 寸法PCD(mm)120 チェーンサイズ525
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷