191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タカチ電機工業シーリングプラグ SPシリーズ
エコ商品
使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
1個
321 税込353
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状隔壁タイプ用皿バネ座金 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプ耐腐蝕用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
199 税込219
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

阪上製作所止め輪
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


フローバルJCS 鉄 Pクリップ
エコ商品
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルの擦り傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に。 材質バンド:マイルドスチール、ゴムライナー:TPEゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローバルJCS ステンレス Pクリップ
エコ商品
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルの擦り傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に。 材質バンド:SUS304相当、ゴムライナー:TPEゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP-SUS:1本ライン、SPLH-SUS:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS製 材質(本体)SUS303 タイプ軽荷重用(1本ライン) 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(センターピン)SUS420 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 V。パッケージタイプ = TO-223。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1.5 W。最小DC電流ゲイン = 30。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -350 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V dc。最大動作周波数 = 30 MHz。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパン交換部品
交換用部品です。
1個ほか
17 税込19
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)JMシリーズストレートプラグ
エコ商品
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など タイプ【フード】プラスチック 定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = 難燃性ポリオレフィン色 = 黒内径 = 13mm外径 = 17mm長さ = 25mIP レーティング = IP54, IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +90℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = LFH-SP RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷


単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)WEBシリーズ直型プラグ
エコ商品
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。 定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カストロールEDGE 0W16 SP
エコ商品
超省燃費設計ながらも高いエンジン保護性能を発揮する先進の高性能エンジンオイル。 過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。 あらゆるドライビングコンディションや気温でも卓越したエンジン保護性能を発揮します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。 四輪車ガソリンエンジン専用。 SAE0W-16 APISP 茶色(淡い) タイプ全合成油 引火点(℃)208(密閉式) 危険等級 動粘度(mm2/s)39.3(40℃)、7.4(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-6B RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カストロールMagnatec 0W-16 SP
エコ商品
独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 マグナテック ハイブリッドはエンジンを長期間に亘って良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
用途四輪車ガソリンエンジン専用。 SAE0W-16 APISP 琥珀色(淡い) タイプ全合成油 引火点(℃)213(密閉式) 危険等級 動粘度(mm2/s)37.96(40℃)、7.31(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-6B RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~16倍速 記憶容量(GB)4.7 適合プリンタインクジェットプリンタ タイプ録画用 種類DVD-R 構造片面1層 レーベル面色ホワイト 録画時間120分 入数50枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ケーススピンドルケース CPRM対応対応
1パック(50枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

フエニックス・コンタクト電流監視, MCR-SL-S- 16-SP- 24, Phoeni×Contact
エコ商品
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:リレー 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 16 A 、 電源電圧:20 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流制限スイッチ: MCR-SL-S-16-SP-24. 最大16 Aの50 / 60 Hz AC電流をバイナリ信号に変換 制限値は調整可能 ガルバニック絶縁 リレー出力 リレー接点定格: 2 A @ 250 V ac / V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1セット(1m×50個)
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1個
899 税込989
7日以内出荷




1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷