RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
吸汗・軽防寒にも使える内綿付き牛床オイル背縫いの茶。手の当て部分には、山羊皮を採用しております。
BINATO-6アイウエア補修パーツ。◎レンズカラー:クリア(91%)。◎紫外線透過率0.1%以下。◎紫外線カットはもちろん透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。特殊レンズコーティング:ハードコート。レンズカーブ:10カーブ
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)鋼材SUM22
材質(止めネジ)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
SUNRACE製ボスフリー。スチール製
用途6段用。14-28T
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
SUNRACE製ボスフリー。スチール製
用途6段用。14-24T
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
主な適合車種レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。
仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~150
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
26×1.95の太幅スリックタイヤ
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。
サイズ26×1.95
ETRTO規格50-559
コチコチ音がしない連続秒針の温度・湿度表示付き電波掛け時計です。
大きな文字板で、時間も温湿度もカレンダーも見やすくなっています。
湿度計○
日付表示○
温度計○
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E
適合サイズ26×1.95 H/E
タイプH/E
ETRTO規格50-559
色黒
1本
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプションらくらくカッターです。カッター内蔵式でロール材を楽に・安全に・きれいにカット!。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
材質(主な材質)スチール、アルミ
色シルバー(クロムメッキ)
取扱説明書(1.62MB)
冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。横幅80~85cmのドアに対応しています。
材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ
取付方式シール
ラベルサイズ(mm)266×50
RoHS指令(10物質対応)対応
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。
トラスコ品番395-0269
材質合金鋼
質量(kg)0.28
基本使用荷重(t)1.1
寸法a(mm)26.5
寸法t(mm)16.5
寸法b(mm)26.5
寸法s(mm)21
寸法m(mm)19
寸法n(mm)30
寸法p(mm)69
寸法m'(mm)19
適合チェーン線径(Φmm)6
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
超小型ながら、本格的な切れ味。静音・低振動設計。持ち運びラクラく、肌にやさしい回転刃のシェーバーです。 。手のひらに収まる超小型ながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。肌当たりの優しい回転刃。アゴ下の剃りにくい毛も残さずキャッチし、回転する内刃でしっかりカットします。剃った毛が刃の内部に溜まる設計になっているので、毛が飛び散らず、どこでも手軽にヒゲ剃りができます。使用後は水洗いでいつでも清潔に保てます。WET剃り対応。(防水等級IPX7)。USB充電式(Type-C)なので、モバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポートなどで充電可能です。
付属品携帯用ポーチ、USB電源コード、掃除用ブラシ
電源USB充電式 TypeC
使用時間45分
充電時間約8時間
保証期間1年間
1台
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。
トラスコ品番395-0268
材質合金鋼
質量(kg)0.36
基本使用荷重(t)1.1
寸法a(mm)20
寸法t(mm)16.5
寸法b(mm)10
寸法s(mm)21
寸法m(mm)19
寸法n(mm)30
寸法p(mm)84.5
寸法m'(mm)19
適合チェーン線径(Φmm)6
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質K10
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)1
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅
材質超硬K10
表面処理ノンコート
ねじれ角0゜
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
アクチュエータの種類埋込型
定格電圧(V)24dc
材質(コンタクト)りん青銅
ポジション6
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-40→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーション6PST
コンタクト定格電流(mA)25
用途VLM用オプションパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース長さ(m)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ