1,972件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。
種別短靴 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー 材質(甲被)牛本革(型押ソフト) 標準質量(g/片足)420(26.0cm) 標準質量(g)840(26.0cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) 材質(先芯)樹脂 中敷カップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。 形状ローカット 質量(g)840(両足) 材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層) 材質(甲被)牛革(型押しソフト) JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格 足幅3E 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO8849-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)10.5 内径許容差(mm)±0.20
1個
109 税込120
翌々日出荷

種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO8849-A 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)10.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
3日以内出荷

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット 機能耐滑性 ブルー 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)樹脂 規格JIS T8101 S種 材質(アッパー)牛本革(型押ソフト) 種類安全靴 靴タイプスニーカー 材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) 標準質量(g)880(26.0cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 メーカー商品コード1520440 中敷カップインソール
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 特殊ウレタン加工:甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぐ 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット 材質(甲被)牛本革(型押ソフト) 標準質量(g)840(26.0cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) 材質(先芯)樹脂 中敷カップインソール
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計
質量(g)840(26.0cm/両足) 足幅3E 機能静電気防止、耐滑性、クッション性 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(甲被)牛本革(型押ソフト) 形状ローカット 材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー) JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F1/HI/H合格 材質(インソール)カップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
9,598 税込10,558
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)1.0±0.07 種類SS型固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター 関連資料(0.74MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

朝日木材加工 (AVAWOOD)SS-ELP11用アタッチメント
RoHS
SS-ELP11用の高さ15cmUPアタッチメント。
用途SS-ELP11用の高さを上げたい場合のオプション品。15cmUP。 質量(kg)1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×80×175 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ 直径許容差h7
1本
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

カーボーイソフトSカン 100
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして 材質スチール、NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)約110 幅(mm)約70 厚さ(mm)約8 種類Sカン 使用荷重(kg)約6
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

朝日木材加工 (AVAWOOD)SS-HNG11用STBボックス
RoHS
SS-HNG11用のSTB収納ボックス。
用途SS-HNG11用のSTBやPC、リモコンなどの収納ができるオプション品。 質量(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×395×175 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

SS-HNG11用/SS-WTP11用キャスター。スタンダードキャスター。
用途SS-HNG11用/SS-WTP11用キャスター。スタンダードキャスター。 セット内容ストッパー付き2個・ストッパーなし2個 質量(kg)0.9 高さ(mm)(キャスター取付)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
ベージュ 高さ(mm)372 材質(本体)ポリスチレン(PS) 奥行(mm)192 荷姿完成品 引出しの色トウメイ 材質(引出し)PS 色(本体)ベージュ
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
1丁
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリップをスライドさせるだけの簡単ファイル。ダブルプレス方式採用で、少量の書類もしっかり綴じられます。 パンチで穴を開けずにはさんで綴じるタイプですからページの差替えも簡単です。 表紙が透明ですから中身がすぐわかり、回覧書類や企画書・提案書に最適です。 表紙とクリップのダブルプレス方式ですから、作品を傷めず、コピー用紙なら少量から約20枚までをしっかりと挟みます。
厚さ(mm)0.5 材質PP 寸法(高さH×幅W)(mm)316×227
1冊
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1冊
289 税込318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

朝日木材加工 (AVAWOOD)SS-ELP11用STB収納ボックス
RoHS
SS-ELP11用のSTB収納ボックス。
用途SS-ELP11用のSTBやリモコンなどの収納ができるオプション品。 質量(kg)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×110×225 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして 長さ(mm)約200 幅(mm)約70 厚さ(mm)約8 種類Sカン 使用荷重(kg)約12
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。 材質一般機械構造用圧延鋼材 形状丸形 種類ロックナット
1個
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。 使用範囲(mm)10~25 商品タイプスナップリング脱着専用工具
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12 材質ステンレス線 線径(Φmm)4 寸法A(mm)33 寸法B(mm)40 寸法C(mm)200
1袋(2本)
389 税込428
当日出荷


SS-01用交換部品
ノズル口径(Φmm)2.2 仕様SS-01用 トラスコ品番827-9388 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

朝日木材加工 (AVAWOOD)SS-HNG11用12kgウォータータンク
RoHS
SS-HNG11用の12kg(満水時)ウォータータンク。
用途SS-HNG11用のウォータータンク(重し)。 質量(kg)0.43 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷


1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch) 付属品ピン・リング トラスコ品番769-7139 セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46 材質ソケット:クロムモリブデン鋼 質量(kg)6.6 ケース寸法(mm)280×175×110
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして 材質スチール、NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)約305 幅(mm)約70 厚さ(mm)約8 種類Sカン 使用荷重(kg)約6
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード