定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
切替方式2位置シングル
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)
給油不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ
ポート数5
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
リード線(m)なし
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ
ポート数5
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
リード線(m)なし
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
リード線(m)なし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品(Q) CE対応品
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ
ポート数5
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
リード線(m)なし
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
ポート数5
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品(-) なし
ポート数5
使用流体空気
使用流体空気
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品(Q) CE対応品
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
ポート数5
ブラケット(F1) フートブラケット付
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
使用流体空気
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
定格電圧(V)(5) DC24
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタコネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
ポート数5
ブラケット(F2) サイドブラケット付
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(F1) フートブラケット付
使用流体空気
リード線(m)なし
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品(Q) CE対応品
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
定格電圧(V)24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品(Q) CE対応品
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
関連キーワード