69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(グリップ)木樹脂 仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。 トラスコ品番835-6414 全長(mm)188 質量(g)89 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
659 税込725
当日出荷

1セット(10本)ほか
20,980 税込23,078
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池
エコ商品
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど 本数1本 直径(Φmm)18.7 高さ(mm)69.8 質量(g)約52 温度(℃)充電温度:0~45 対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR 対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B 公称電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)3600 保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除 保管温度(℃)-20~25 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-10~60 充放電回数(回)500以上
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
1個
179 税込197
当日出荷



JTC6994 トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール JTC 動画あり
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080 適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1960種類の商品があります)

交換式のアンビルで、3/8、1/2差込のソケットが使用可能。 ショートタイプのソケットや各種ビットが付属。 正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。 1.35kgと軽量。 インパクトタイプで大きく反作用せず作業が可能。 専用ケース付属。 自動車、バイク、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。 ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。 [付属品] アンビル:3/8・1/2 ソケット:8・10・13(9/16)・17(5/8)・19(11/16)・21mm(3/4) エキステンションバー:14mm HEXビット:8・10・12・14 TXトルクスビット:T60・T50・T55 プッシュ棒 オイル ケース プラグ ケース込み質量(kg):2.61 ケースサイズ(mm):W270×D220×H80
仕様●シャンクサイズ(SQ):3/8・1/2●能力ボルト径:M16●全長(mm):87●厚み(mm):62●高さ(mm):177●質量(kg):1.35●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●最大トルク(Nm):746●実用トルク(Nm):542●無負荷回転数(rpm):9000●空気消費量(L/min):113●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):11.6●騒音値(dB):109 アズワン品番68-0850-62
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD CADデータあり
1個
12,825 税込14,108
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)



ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容スターインパクトソケット:T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70・T80、ヘックスインパクトソケット:H5・H6・H7・H8・H10・H12・H14・H17・H19 差込角(mm)12.7 セット商品数19
1個
19,900 税込21,890
32日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
649 税込714
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成セット品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1セット(6点)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3378種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
アルファ・ラバルガスケットプレート式熱交換器
エコ商品
【ガスケット式プレート式熱交換器】
材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR 適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体 RoHS指令(10物質対応)対応 設計圧力(MPa)0.6 設計温度(℃)60
1個
569,800 税込626,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)


刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用ホルダー。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


作家ahoyembroideryさんデザインの表情豊かな猫のブローチキット。
セット内容型抜き済みフェルト、ブローチピン、刺繍糸など 質量(g)50
1袋
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,288 税込2,517
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-65
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
819 税込901
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,298 税込2,528
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
689 税込758
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-50
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
779 税込857
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチック アズワン品番65-9140-72
1個
589 税込648
17日以内出荷

ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-51
1個
1,898 税込2,088
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
799 税込879
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)