150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途小物の保管に 適合カード差し(別売):カードラックTC-1 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.75 フタなし 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)280 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)248 有効内寸法・高さ(mm)110 有効内寸法・幅(mm)369
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

種類押しボタン 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-40~70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)16 機種標準形 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様HDCP:V1.4 付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1 質量(g)送信機:約36、受信機:約43 電源DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む) 機能拡張/複製 解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p OSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOS インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI 伝送距離(m)約10(見通し距離) 無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

種類非照光式 ボタン形状長角(平形) 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65/IP65F 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+70 短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ) 条件付短絡電流1000A 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類押しボタン 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと) 機種薄形 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


種類押しボタン 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機種標準形 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 認証マークCCC
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80B
内径(Φmm)80 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
59,900 税込65,890
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC40B
内径(Φmm)40 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B
内径(Φmm)50 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC32B
内径(Φmm)32 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100B
内径(Φmm)100 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
78,900 税込86,790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC63B
内径(Φmm)63 取付支持形式TC(中間トラニオン形) クッションB(両側クッション付) シリーズ35H-3R 材質(パッキン)ニトリルゴム
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)


ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。 【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.56MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB)
1個
1,609 税込1,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8 設定方式前面キーによるデジタル設定 指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイLED 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I)0~3999s(1s単位) 微分時間(D)0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なホース継手。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 材質【ニップル】SCS13(SUS304相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,216 税込5,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)


ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止 袋ナットホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【軽量ホース継手】 樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現。 【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 ※屋内専用継手
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 仕様屋内専用継手 材質【ニップル・リング(袋ナット内)】真鍮 【袋ナット】ナイロン 【ネジ・スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB) 取扱説明書(0.96MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【漏れ・抜け防止 ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【衛生的】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用しているので、さびにくい。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。 ※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手) 材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃) 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)薬品、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB) 取扱説明書(1.29MB)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル。【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【軽量】オール樹脂製のホース継手なので、狭所でも簡単に取り付けが可能。【低溶出】金属イオンの溶出が少なく、不純物による生産ロスを防ぐ。
材質【ニップル】PP 【袋ナット】PP 【スリーブ】POM 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体水、油、エア、薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.41MB) (0.35MB) 取扱説明書(0.36MB)
1個
859 税込945
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐薬品性】 高機能樹脂製(PPSU)のニップル本体( 接液面 )で薬品( 酸、アルカリ )に対応可能なホース継手。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【低溶出ホース継手】接液面に不純物が少ない樹脂を使用しているので、金属製継手より純水への金属イオン溶出を低減。 【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 ※屋内専用継手
用途薬品配管・工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル】PPSU樹脂 【袋ナット】ナイロン 【ネジ】SPS樹脂 【スリーブ】ポリプロピレン 仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止 使用流体空気、水(工業用水)薬品、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) 取扱説明書(0.45MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
1個
409 税込450
当日出荷


ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能。【取り付けが簡単】ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【再使用可能】組付けテストや試運転などでの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる。(常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。)。※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


HIOKI(日置電機)シグナルソース
エコ商品
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。 計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。 キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1 電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA) 表示LCD5桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58 機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ RoHS指令(10物質対応)対応 測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s 出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
1本
6,490 税込7,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

開放F値2.0の明るい望遠レンズ。放送・シネマ業界で採用されている「FUJINONレンズ」の技術で、高い解像力と豊かなボケ味を実現。305mm相当(35mm判換算)の焦点距離でありながら開放F値2.0を実現した「XFレンズ」。初の大口径望遠レンズ主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大するF2対応の高性能テレコンバーター「フジノンテレコンバーター XF1.4X TC F2 WR」を同時開発し、「XF200mmF2 R LM OIS WR」とキットにしました。これにより、305mmF2と427mmF2.8相当をカバーする望遠レンズとなります。快適なAF操作を実現する多彩な機能を搭載。さまざまな撮影環境に耐える高いタフネス性能を発揮。高性能テレコンバーター「XF1.4X TC F2 WR」を同梱。
セット内容レンズフロントキャップ FLCP-105、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ショルダーストラップ、レンズケース 質量(g)約2265/三脚座込み(レンズキャップ・フード含まず)、テレコンバーター:約130(レンズキャップ含まず) 倍率(倍)(最大)0.12倍、テレコンバーター:主レンズの1.4倍 フィルター直径(Φmm)105 レンズ望遠レンズ 寸法(Φ×mm)外形:122×205.5(先端よりマウント基準面まで、テレコンバーター外形:58×15(マウント基準面間距離) 撮影範囲1.8m~∞、テレコンバーター:主レンズとほぼ同等 焦点距離(mm)f=200(35mm判換算:305mm相当)、テレコンバーター:主レンズの1.4倍 レンズ構成14群19枚(EDレンズ:2枚、スーパーEDレンズ:1枚)、テレコンバーター:4群7枚 (非球面レンズ:1枚) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全22段)、F22(最小)、テレコンバーター:1段分暗くなります マウントXマウント 画角8.1° 最大口径比(開放絞り)F2、テレコンバーター:(開放絞り)1段分暗くなります
1セット
869,800 税込956,780
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)