軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。
質量(g)850
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)380
高さ(mm)700
種類スタンダード
デザイン無地
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)230×280
カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。
寸法(幅W×高さH)(mm)380×660
質量(g)760
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)660
種類スタンダード
先端穴径(mm)40
航空宇宙業界で視認性の高いカラーとして使用されている「インターナショナルオレンジ」カラーを用いることで、使用現場におけるコーンの視認性をさらに高めた製品です。このような朱色に近いオレンジカラーは、色弱者にとっては一般的な警告色である「レッド(赤)」よりも、より鮮明にそのカラーを認識しやすく、ユニバーサルカラーの概念を安全製品に適用した製品となっています。
用途工事現場や駐車場などに。
トラスコ品番829-1372
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)380
色インターナショナルオレンジ
高さ(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン無地
2018年トラスコ掲載ページ6 1286
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。
金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。
適合テープ幅(mm)18まで
CANON CRG-325対応リサイクルトナーカートリッジ
色ブラック
種別クイック式リサイクル
適合LBP6030/LBP6040
適合機種メーカーCanon
メーカー純正品番CRG-325
純正品番CRG-325
RoHS指令(10物質対応)対応
印刷枚数約1600枚
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
用途連結金具として
RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブルの加工に使用するかしめ工具。RJ45、RJ11コネクタに対応。8および6ポジション・モジュラー・プラグのケーブルの切断、皮むき、圧着を行います。使用していないときにツールを閉じた状態に保つラチェット機構を搭載。コンパクトサイズで持ち運びやすく、必要な時にすぐ使用できます。
仕様(ハードウェアバージョン)1
構造(筐体)長期耐久性のオールスチール構造
対応コネクタ8P/RJ-45 および 6P/RJ-12、RJ-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
仕様●ソーラーパネルはすべて(5 W及び10 Wを除く)、バッテリが過充電されないようにするために電圧レギュレータを必要とします。 ソーラー技術デュアルバッテリ充電コントローラ. このコントローラはオフグリッドのソーラーシステム用です。2個のバッテリを同時に充電できる追加機能を備え、12 Vと24 Vのシステムの両方で機能します。 この充電プロセスは、バッテリの寿命を伸ばし、システムの性能を向上させるように最適化されています。 包括的な自己診断機能と電気保護機能により、取り付けの誤りやシステムエラーによるダメージを防止します。. 逆電流保護 ユニークなデュアルバッテリ充電機能 効果的なPWM充電で、バッテリの寿命を伸ばし、ソーラーシステムの性能を向上 12/24 V自動認識 過負荷保護 開回路保護 落雷サージ保護 最大10 Aの充電電流保護(RS ; 905-4532 905-4532 ) 最大20 Aの充電電流保護(RS ; 905-4536 905-4536 )
質量(g)155
寸法ターミナル:6mm2
外形寸法(mm)135×70×35
定格電力(W)(12Vパネル用)最大150、(24 Vパネル用)最大150
定格電流(A)10
取付穴(mm)3.8
温度補償-30mV/oC/12V(25°参照)
公称電圧(V)12/24
消費電流(mA)≦6
フロート13.8/27.2
バッテリー電圧(V)6-36
充電電圧(V)14.6/29.2
動作温度(℃)-35~55
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)14.6/29.2
電圧降下(V)≦0.26
過電圧保護(V)16/32
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
CANON トナーカートリッジ326対応リサイクルトナーカートリッジ
メーカー純正品番トナーカートリッジ326
純正品番トナーカートリッジ326
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
トナーカートリッジ519Ⅱ対応リサイクルトナーカートリッジ ブラック
色ブラック
種別クイック式リサイクル
適合LBP-251/LBP-252/LBP-6330/LBP-6340/LBP6300/LBP6600
適合機種メーカーCanon
メーカー純正品番トナーカートリッジ519II
純正品番トナーカートリッジ519II
RoHS指令(10物質対応)対応
印刷枚数約6400枚
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トナーカートリッジ335対応リサイクルトナー
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類リサイクル・リビルト
日本規格1/4→3/8に変換
適合JTC7040-1、JTC7001-1、JTC8P101-A用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
大好評COMBO乙よりNEWカラー クリアレンズ/クリア誕生!
レッドレンズモデルからさらに進化した2列ウインカー採用。(クリアレンズモデルのみ)
細部のデザインまでこだわった一体化フルLEDテールランプ。
スマートなデザインで、トラックをスタイリッシュに演出します。
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切り替え可能。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
用途トラックのテールランプ
適合純正3連置き換え
色クリアレンズ/クリア
奥行(mm)99.3
横幅(mm)501.2
縦幅(mm)199.6
レンズ幅(mm)501.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
14TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
18TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
8TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
4TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SCANIA用
RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応
色ホワイト
長さ(m)1
コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)
出力電流(A)最大5.0
対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電・データ転送
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
11TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
寸法C(mm)19±0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
6TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
ボルト締付トルク(N・m)(参考)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
5TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
7TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
CANON トナーカートリッジ328対応リサイクルトナーカートリッジ
メーカー純正品番トナーカートリッジ328
純正品番トナーカートリッジ328
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています。・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
CRG-533H対応リサイクルトナーカートリッジ ブラック
タイプCRG-533H
メーカー純正品番CRG-533H
純正品番CRG-533H
RoHS指令(10物質対応)対応
印刷枚数約17000枚
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
CRG-527対応リサイクルトナーカートリッジ ブラック
メーカー純正品番CRG-527
純正品番CRG-527
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
特価
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ