88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池 記録モードエンドレス/ワンタイム
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ タイプ遮光2級
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トラックレール用荷締機
仕様ドロップストッパー付き ラチェットハンドル部ワイドタイプ 本体側ベルト(m)1 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


子供っぽくなりすぎず、リアルさを残したデザインです。「2両編成」「正面ミニ」のペアセットです。アイロンで簡単に接着できます。
1袋(2枚)
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
1台
627 税込690
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.1MB)
1箱(4枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

1個
7,990 税込8,789
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
849 税込934
7日以内出荷

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・堅牢な電源および熱設計:CPU 用の 2 つの 8 ピン電源コネクタを備えた 36 個の電源ステージ、大規模な VRM 冷却、チップセットと M.2 ヒートシンク、および M.2 サーマル パッド。・次世代の接続性:3 つの PCIe 5.0 x16 スロット、10 Gb および 2.5 Gb LAN ポート、3 つの M.2 スロット、前面および背面の USB 20Gbps Type-C、および SlimSAS NVMe のサポート。・超高速接続:インテル WiFi 6E、2.5 Gb Ethernet。・サーバーグレードのIPMIリモート管理:ASUS IPMI拡張カードのハードウェアおよびソフトウェアのサポートに加え、リアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア。・信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVL リストが検証され、24 時間 365 日の動作がテストされています
その他1 x Marvell AQtion 10Gbイーサネット1 x Intel I226-LM 2.5Gbイーサネット OSWindows 11Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek ALC1220Pサラウンド・サウンド高品位オーディオCODEC搭載- フロントとリアのヘッドフォン出力にインピーダンスセンスを搭載- ヘッドフォンおよびスピーカー用の最高品質のサウンドを強化する内蔵オーディオアンプ- サポート ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネル・ジャック・リタスク- 高品質120 dB SNRステレオ再生出力および113 dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32-Bit/192 kHzの再生に対応 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプ背面USB(合計9ポート)1 x USB 20Gbpsポート (1 x USB Type-C)6 x USB 10Gbpsポート(6 x Type-A)2 x USB 2.0ポート(2 x Type-A)フロントUSB(合計7ポート)1 x USB 20Gbpsコネクタ (USB Type-C 最大27W PD/QC4+対応)1 x USB 5Gbpsヘッダ、2つのUSB 5Gポートを追加サポート2 x USB 2.0ヘッダーは4個のUSB 2.0ポートを追加サポート Wi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be).2.4/5/6GHz周波数帯をサポート。Wi-Fi 7 160MHz帯域幅、最大2.8Gbpsの転送レートをサポート。Bluetooth v5.4対応 Windows 11以降に対応。 Wi-Fi 7 MLO(Multi-link Operation)の全機能サポートは、Windows 11 2024 Platform (Windows 11 24H2)以降で準備が整います。 Wi-Fi 6GHzの周波数帯域と帯域幅の規制は、国によって異なる場合があります。 Bluetoothのバージョンは異なる場合がありますので、最新の仕様はWi-Fiモジュールメーカーのウェブサイトをご確認ください。 ストレージ合計3 x M.2スロット、4 x SATA 6Gb/秒ポートをサポート AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WXシリーズおよびRyzen Threadripper 7000シリーズプロセッサーM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 5.0 x4モード対応)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 5.0 x4モード対応)AMD TRX50チップセットM.2_3スロット(キーM)、タイプ2280(PCIe 4.0 x4モード対応)4 x SATA 6Gb/秒ポート1 x SlimSASスロット、PCIe 4.0 x4モードNVMeデバイス対応 AMD RAIDXpert2テクノロジーはPCIe RAID 0/1/5/10とSATA RAID 0/1/5/10の両方をサポートします。
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001
用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G 適合機種メーカー日立洗濯機用 適合品番日立用/NET-KD9SV
1個
949 税込1,044
当日出荷

仕様●シリーズ: ERM5●ピッチ: 0.5mm●極数: 100●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 1.5A●定格電圧: 194.0 V●Samtec ERM5 0.5 mm高速SMT基板対基板ヘッダコネクタ. ERM5 0.5 mm高速基板対基板ヘッダは28 Gbpsの性能を発揮します。 このERM5 0.5 mm SMT高速BTBヘッダコネクタは、頑丈なエッジレートコンタクトを備え、高速で高サイクルな用途向けに設計された高コンタクトワイプを装備しています。 エッジレートコンタクトは、接触摩耗を軽減する滑らかなミルドサーフェスを備え、耐久性及び寿命を向上します。 ミルドサーフェスは挿抜力も低く、引抜時にコネクタをジッパーで留められます。 このエッジレートコンタクトはブロードサイドカップリングやクロストークも軽減し、高い信号品質と電気的性能を実現します。 このERM5 0.5 mm高速ヘッダコネクタは、ERF5シリーズ0.5 mm高速SMT基板対基板ソケットと組み合わせて、7 → 12 mmのかん合高を形成します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容USB通信ケーブル US-15C 質量(g)70 ケーブル長(m)1.5 対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機 アズワン品番61-8494-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 25 mV●ロードレギュレーション : 72 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 9.35mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB) 図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.12、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.13、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.13、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など
1個
779 税込857
当日出荷

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質ロッド:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
用途扉開閉用。 材質ロッド:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ アズワン品番65-3889-93
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
5,398 税込5,938
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

梅の風味がとても合います。お米は非常食に最適なうるち米を使用。癖が無くとてもおいしいです。
種類おかゆ 内容量(g)(1食分)230 保存方法直射日光を避け、常温で保存 賞味期限別途商品ラベルに記載(常温保存6年) 調理方法常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1~2分 原材料うるち米(国産)、調味小梅漬、食塩/酸化防止剤(V.C)、ソルビット、酒清、酸味料、水酸化Ca、ミョウバン、乳酸Ca アレルギー(28品目中)不使用 栄養成分(1袋あたり)熱量:93kcal/たんぱく質:1.6g/脂質:0.2g/炭水化物:21g/食塩相当量:1.4g(八訂版より)
1セット(50個)
24,980 税込26,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初代・二代目872共にティップ30t+40t、バット30t+40t+46tをコンポジットしている。 初代872のブランクス設計からバットに46tを搭載し始めており、TRブランクスの設計基盤を造ったロッドともいえるこの初代872をマンドレルテーパーの見直しを図り、若干ではあるがテーパーをUPさせ、ティップ、バット共に「張り」「感度」「反発力」を「MJLS-882-PE」のレベルに引き上げている。リミテッドと違うのは、たった一種類の材料と製法のみ、この違いが、TRとリミテッドの決定的な差となっているのだが、その決定的な差は「超反発力」か否かであり、この性質は使い手を極端に選ぶ為、二代目872TRは言わば「使い易いリミテッド」に設計したと思って頂ければ話が早い。 港湾域で多用する5gシンペンから21gバイブを得意とし、アベレージの50cmクラスのバラシを軽減させ、80cmオーバーのランカークラスに余裕をもって対処できるバットパワーを併せ持つ。 そして、サブネームの「ドリフトスペシャル」は、フルキャストでギリギリ届く潮の流れに、シンペンを流しながらヨレ場や明暗にルアーを合わせ込み、極小のアタリであろうとも、フッキングできるブランクスに設計。 18gバイブと21gシンペンの「流し釣り」を最も得意とするこの二代目872TRでスレきった港湾鱸を是非、攻略して頂きたい
用途港湾・湾奥・運河・干潟・小規模ゴロタサーフ等で極小アタリをフッキングできる操作性を重視、中型ミノー中型シンペンによるサヨリパターン、中・小型バイブ・シンペンによるハクパターン、中・小型シンペンによるバチパターン、4g~7gのジグヘッドワームによるデイゲームにてテスト。 5gシンペン~18gバイブ等で一瞬のアタリをフッキングできるティップと中・小型鱸のバラシ防ぎ、ランカークラスをストラクチャーから引き剥がせ、余裕を持ってコントロールできるバットを設計。 方式【継ぎ】並継 モデルスピニング 継数(本)2 仕舞(cm)134 ルアーMAX(g)28 適合ライン(号)1.2
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷



1セット(2本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オイルシール(12X24X5)
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 図解NoMLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.32、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31
1個
239 税込263
7日以内出荷