97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:110.4、H3 取付板厚1.0:110.8、H3 取付板厚1.2:111.2 W244.2 L250 質量(g)95 Φd2.5 H2110 H1116 寸法P1(mm)138
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ドライバ付きウォータ
はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。 全長(mm)252 最大口開き(mm)47 幅(mm)53 高さ(mm)252 材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入 質量(g)325 奥行(mm)10 硬度HRC44~52 呼び寸法(mm)250 口開調節5段階
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

富士医療測器ホスピタルワゴン
移動に便利なキャスター付きワゴンです。
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付き) 材質スチール キャスター径(Φmm)50
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状。口開き5段階調節、最大口開き約47mm。先端部は水栓作業に便利なドライバ付
全長(mm)252 呼び寸法250 最大口開き(mm)47 材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理 質量(g)325 表面処理カチオン電着塗装 先端厚さ(mm)10 口開調節5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
フォーク長さ(mm)B:650 バッテリーDC12V88AH/5HR 全高H(mm)1615 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×35 ロードセンター(mm)【フォーク】C:350
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)マルチウォータ
WD-250と比較して、開閉部のピッチが9段階と細かく、半月板状のピンが、抜群のグリップ力を発揮します。
用途インチ、ミリサイズの幅広いサイズのパイプ径に合わせた口開き調整が出来ます。 仕様【調整】9段階 トラスコ品番659-0970 材質高炭素鋼 全長(mm)254 最大口開き(mm)48 先端厚さ(mm)10
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Red SN700 SSD 250GB WDS250G1R0C
RoHS
【容量】250GB。【ファームファクター】M.2 2280 。 【I/F】PCI Express 3.0 (x4) 。 【Read】3100MB/s 。 【Write】1600 MB/s 。 【保証年数】5年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
RoHS
20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147 幅(mm)101.6 サイズ3.5 高さ(mm)26.1 インターフェースSATA 6Gb/秒 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256 コネクタSATA 互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応 周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70 転送速度(MB/sec)up to 267 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
RoHS
1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10% 長さ(mm)最大147.0 幅(mm)101.6 (± .01 in.) サイズ3.5 品番WD142KRYZ 高さ(mm)最大26.1 インターフェースSATA 6Gb/秒 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 コネクタSATA 互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応 容量(TB)14
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FR7617用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(黒皮) ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
RoHS
20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
仕様ドライブあたりのユーザーセクター:512e、記録技術:CMR、年間故障率2(AFR、予測):0.35 質量(kg)691.52 lb ±10% 消費電力(W)アイドル:5.3、アイドル時の消費電力効率:0.27/TB 電力(W)動作:6.4 番号製品番号:WD203KRYZ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 インターフェースSATA 6 GB/s 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512MB 騒音レベル(dB(A))シーク(平均):32、アイドル:20 衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250G コネクタSATA 互換性・Windows・Windows Server・Linux・macOS 周囲温度(℃)(運用)5~ 60、(非稼働)-40~70 転送速度(MB/sec)up to 291 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 容量(TB)フォーマット:20 MTBF(時間)(予測)2500000 フォームファクタ3.5-Inch
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)


1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。全視野リング照明は、高輝度と低価格を両立させた照明。独自の照明構造により拡散光を均一に照射可能、Low~Highアングルまで幅広い用途に適します。異なるサイズのリング照明を組合わせ、複数のアングルから、照射できより明るくワークを照射可能。照明器は高さ16mmと薄く、設置場所の自由度が高い。用途:表面検査(異物、汚れ、穴等)、キズ検査、文字認識検査等に適します。照明方法:全視野斜光照明、拡散光照明等幅広い用途に使用可
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
RoHS
20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147 幅(mm)101.6 サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働)) インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)512 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 質量(kg[lbs])0.67±10%[1.47] 衝撃40G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、200G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働) 互換性Windows、Windows Server、Linux 平均消費電力(W)アイドル時:5.6 RoHS指令(10物質対応)対応 音響パワーレベル(dB)シーク(平均):32 dBA、アイドル:20 dBA MTBF(時間)2500000 (M時間、予測)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
RoHS
エンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBF3で、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
その他512e(ドライブあたりのユーザーセクター)、フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率2(AFR、予測):0.44 長さ(mm)147 幅(mm)101.6 質量(kg)0.75±10% サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1 電力(W)9.2 インターフェースSATA 6 Gb/s キャッシュメモリ(MB)512 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 衝撃70G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働) 周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70 RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)2000000
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

ハイブリッドカーのリアビューをリフェイスする、ニューブランド・ニューデザインアイテム。
用途マフラー
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3C~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
26,980 税込29,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)


MRU3812用替えローラ
材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上 ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2 ローラー耐荷重(kg/本)20
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

SRAZ5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

MRZ3812用の替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SRAF5712用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)