RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
全長×高さ(mm):222×157。材質:ステンレス鋼クローム・モリブデンバナジウム
刃渡り(cm)23
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
全長×高さ(mm):174×141。材質:ステンレス鋼クローム・モリブデンバナジウム
刃渡り(cm)18
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ棚板なし
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(枠)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C
材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(レース)SUS410
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ティーユニオン
関連資料(18.65MB)
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
ウォールナット材の優しい質感のキッチンツール。ウォールナット材の優しい質感のキッチンツール。日本製の確かな技術で作り上げられた品質と、機能性と作業性を追求した美しいスタイルが相まった高級感のあるキッチンツールシリーズです。ハンドルに使われている天然のウォールナット材は1点1点異なる木目の仕上がりなので、あなただけのオンリーワンとなります。天然木の優しい質感とステンレスの輝きがインテリアとしての存在感も放ち、キッチンに高級感をプラスします。
材質ハンドル:天然木 ステンレス 真鍮にクロームメッキ
質量(g)62
寸法(cm)6.6×1.8×17.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
仕様標準
許容電流(A)350
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、計量スプーン/スチール
1次電圧0-100V-110V
2次電圧18V-0-18V
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台(1台内蔵 、1台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)3.8
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15以下(TU-18302台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
90日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800MHz帯のダイバシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵 、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。
仕様【スケルチ】約30dB可変可能、【トーンスケルチ周波数】3波切換、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品(±4.8kHz偏移)、音量調節器最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB※(ライン)/-60dB※(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB※600Ω不平衡ホーンジャック
付属品電源コード(2m)×1、ホーンプラグ付コード(1m)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1
材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)4.1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21以下(TU-18304台使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×305.3
周波数特性50Hz~12kHz
S/N比64dB以上(60dBμV入力、±4.8kHz偏移、Aカーブ使用)
受信周波数800MHz帯
受信感度SN比25dB以上(10dBμV入力、1kHz変調、±4.8kHz偏移)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
高さ(mm)800
材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト
床からスノコ板までの高さ(mm)168
天板底面からスノコ板までの高さ(mm)560
材質(天板)SUS430
ワークテーブル800(WT)シリーズの半面棚板です。
2枚並べると全面仕様になります。
はめ込むだけの簡単設置。
均等耐荷重:1枚当り50kg。
山金工業製ワークテーブル300シリーズ用のオプション品。足元の空間を活用出来ます。はめ込むだけで簡単設置。2枚使用で全面棚板になります。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
材質スチール
均等耐荷重(kg)50
グリーン購入法適合
高さ(mm)850
奥行(mm)600
材質SUS304
材質(天板)SUS304
バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
トッププレート(mm)1.5
仕様脚部:レベルアジャスター付き
耐荷重(kg)600(均等荷重)
引出し内寸法(mm)393×395×45
グリーン購入法適合
材質ステンレスSUS430
幅(mm)アジャスト幅:+30
RoHS指令(10物質対応)対応
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)SUS430 No.4仕上
高さ(mm)185~850
タイプ三方枠
天板耐荷重(kg)150
棚棚板なし
材質(支柱)SUS430
材質(枠)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
サービス分類オーダー・加工
両面式月予定表ホワイトボード
材質(フレーム)スチール
材質(脚)ナイロンキャスター
グリーン購入法適合
作業効率性の高い準備作業台です。
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレーに対応。
テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約62●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:3個 ※本体には1個付属しています。
アズワン品番4-5058-04
1個
¥216,000
税込¥237,600
7日以内出荷
仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約64●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。
アズワン品番4-5055-04
1個
¥208,000
税込¥228,800
7日以内出荷
未使用時には折りたたんで省スペースに収納・保管ができます。繁忙期や閑散期で作業ラインを増減する必要の多い現場に最適なステンレス作業台です。
甲板下には棚板や補強枠がないので、コンテナやポリ容器あるいはドーリー・台車などの設置・収納に便利です。
オールSUS304製(キャスターを除く)ですのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。
用途製品やサービスの出荷量に応じた作業スペースを整える臨時・常設作業台として。
イベント・催事用の仮設調理場の作業台として。
野菜・鮮魚といった直売所の展示台・作業台として。
耐荷重(kg)120
仕様完成品出荷(現地にて脚を開くのみ)
材質甲板部/SUS304-1.2t、パイプ脚/SUS304-Φ32×1.2t(パイプ折りたたみ時の座:ナイロン製)
アジャストSUSネジ ナイロンアジャスト(調整高:+35mm)
材質SUS304
バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
トッププレート(mm)1.5
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
材質SUS304
バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
トッププレート(mm)1.5
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)
耐荷重(kg)300(均等荷重)
引出し内寸法(mm)393×395×45
グリーン購入法適合
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様●サイズ(mm):1800×750×750●重量(kg):約70●★入数:1個●耐荷重:600kg(均等荷重)●脚部:レベルアジャスター付●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:3個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。
アズワン品番4-5054-04
1個
¥227,000
税込¥249,700
7日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)180
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動両ロッド
材質ステンレス鋼
形式(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) 鉄
1個
¥96,980
税込¥106,678
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ