変換コネクタ
仕様●XT60(オス)⇔XT90(メス)変換
アズワン品番67-6610-66
1本
¥769
税込¥846
8日以内出荷
頑丈な圧入式の3/4”SQトルクスビットソケットです。
差込角(inch)3/4
先端形状ヘクスローブ
寸法L2(mm)25
全長L1(mm)80
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板
軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
材質鉄板
形状屋内用 露出形
タイプ額縁構造
保護構造IP2XD
板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)
ハンドルKH-80T(平面ハンドル)
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板
軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
形状屋内用 露出形
タイプ額縁構造
保護構造IP2XD
板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)
ハンドルKH-80T(平面ハンドル)
材質(基板)木板
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
適合車種Yamaha/XT 600 E (1990-2003)/
1個
¥25,980
税込¥28,578
36日以内出荷
差込角(mm)6.35
サイズT40
先端形状トルクスT型
トラスコ品番853-1665
全長(mm)90
質量(g)41
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
差込角(mm)6.35
サイズT30
先端形状トルクスT型
トラスコ品番853-1662
全長(mm)90
質量(g)34
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
差込角(mm)6.35
サイズT27
先端形状トルクスT型
トラスコ品番853-1659
全長(mm)90
質量(g)35
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
差込角(mm)6.35
サイズT25
先端形状トルクスT型
トラスコ品番853-1656
全長(mm)90
質量(g)32
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
差込角(mm)6.35
サイズT20
先端形状トルクスT型
トラスコ品番853-1653
全長(mm)90
質量(g)30
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
差込角(mm)6.35
サイズT15
先端形状トルクスT型
トラスコ品番853-1650
全長(mm)90
質量(g)25
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)。置くだけ簡単充電。スマートフォンを置くだけ!コードレス充電できるから、ケーブルが邪魔にならない。ソーラーパネル、ACコンセント、カーソケットの3つの充電方法で自宅や外出先でも充電できます。視認性に優れたタッチ式液晶パネル搭載。バッテリー残量、消費電力、充電量などの情報が一目でわかります。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計10A、カーソケット:12/24VDC、8A
質量(kg)28.4
出力AC×6ヶ所:100VAC 合計2000W
最大出力(W)4800
出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A、9VDC×2A、12VDC×1.5A USB-C:5/9/12/15VDC×3A・20VDC×5A
定格出力(W)2000
騒音値(dB)53以下
バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 553514mAh3.7V2048Wh
充電時間(時間)約5
動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)
動作湿度(%)10~90
充電方式ワイヤレス充電×2ヶ所:5/7.5/10/15(W)
サイズ(mm)450×285×385(H)
保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~45)
ソケット航空ソケット×1ヶ所:12VDC、30A
入力電圧AC100V
1台
¥342,200
税込¥376,420
3日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
シンラインキャビネット Rシリーズ 天板 W90XD45Xt2.0 メラミン化粧板
用途シンラインキャビネット Rシリーズ
質量(kg)6.5
シンラインキャビネット 400シリーズ 天板 W90XD40Xt2.0 メラミン化粧板仕上
用途シンラインキャビネット 400シリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×20
質量(kg)5
シンラインキャビネット 500シリーズ 天板 W90XD50Xt2.0 メラミン化粧板仕上
用途シンラインキャビネット 500シリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×20
質量(kg)6.3
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
MAX1200W(50A)の超大出力安定化電源!出力電圧可変(15-30V)機能搭載!
出力コネクタにXT60/90を採用し、通電効率と安定性を両立
メイン出力ソケットは2系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。
本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。
お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上でご使用ください。
仕様●付属品:PS1200 NEO Power Supply本体、AC入力ケーブル●入力電圧:100-240V AC●AC入力周波数:50-60Hz●出力電圧:15-30V DC±0.5V●出力電流:50A±1A●過電流保護機能:≦51A 500MS●入力ヒューズ容量:20A Fuse●LCD表示精度:電圧精度±0.3V、電流精度±0.5A●出力電圧リップル:<12000mV●出力効率:89%●力率:>0.98●保護回路作動温度:<65℃●冷却システム:クーリングファン●使用可能温度:0-40℃●使用可能湿度:0-90%●寸法:305×170×85mm●重量:3.08kg●USB電源出力:5V/2.1A(×2系統)●温度感知式クーリングファン内蔵●過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵●逆接保護機能内蔵
アズワン品番67-6611-17
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。
カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA14SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【YAMAHA】DT125R(85-87)、DT125R(88-00)、DT200R(85-87)、DT200R(88-90)、TDR50(88)、TDR80(88)、XT250T(83)、XTZ600テネレ(84-89)、YSR50(86-88)、YSR80(86-88)、シグナス125 (CYGNUS125)(95-01)、セロー225(85-93)、セロー225S(92)、セロー225W(93-96)。
適合車種(リア):【YAMAHA】DT125R(88-00)、DT200R(88-90)、TDR50(88)、TDR80(88)、TZM50R(94-99)、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)、アルテシア(91-92)
1個
¥4,598
税込¥5,058
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA14SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【YAMAHA】DT125R(85-87)、DT125R(88-00)、DT200R(85-87)、DT200R(88-90)、TDR50(88)、TDR80(88)、XT250T(83)、XTZ600テネレ(84-89)、YSR50(86-88)、YSR80(86-88)、シグナス125 (CYGNUS125)(95-01)、セロー225(85-93)、セロー225S(92)、セロー225W(93-96)。
適合車種(リア):【YAMAHA】DT125R(88-00)、DT200R(88-90)、TDR50(88)、TDR80(88)、TZM50R(94-99)、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)、アルテシア(91-92)
1個
¥5,498
税込¥6,048
32日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Hellhound」シリーズ。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・トリプル90mmリングファン設計により、冷却性能を向上。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・クールでエレガントな美しさを放つアイシーブルーのLED照明が、高級感を演出。・2スロットトリプルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)。・ストリームプロセッサ: 2048Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード: 20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:550W。・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent) / Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】550W
付属品Gaming Gear Intro Card
寸法(mm)310×100×40、330×120×40(w/bracket)
品名Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
型番RX9060XT 16G-L/OC
対応【DirectX】12【OpenGL】4.6
構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT
メモリー16GB(GDDR6)
コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connector
スロット2 Slot Triple Fan
出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1a
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート(bits)128
データレート(Gbps)20
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。
中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS
シャフト径(Φmm)Φ12パイプ
ローラー幅(mm)(RW)240~990
機種SR(スチール製・中荷重用)
ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt1.4
フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ角度(°)45、90
サービス分類オーダー・加工
ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。
ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
主な適合純正品番16510-03G00、16510-06B00、16510-07J00、16510-34E00、16510-03G00-X07、16510-06B01、16510-48H10
適合車種イントルーダー1500(98) GSX1400(01-08) GSX1300Rハヤブサ(08-17) GSX1300Rハヤブサ(99-04) バンディット1250(-16) GSF1200(95-98) イナズマ1200(98-99) バンディット1200(00-08) GS1200SS(01-02) GSX-R1100(86-98) GSX1100F GSX1100G GSX-S1000(16-17) GSX1000(15) GSX-R1000(00-05) GSX-R1000(06-11) GSX-R1000(17) TL1000(97-00) SV1000(03-05) Vストローム1050/XT(20-21) Vストローム1000ABS/XT(14-19) Vストローム1000(02-06)RF900R(94-01) VX800(90-91) イントルーダー800(93-96) デスペラード800(96-98) イントルーダークラシック800(01-05) ブルバード800(05-06) GSR750(13-14) GSX-R750(88-89) GSX-R750(92-98) GSX-R750(00-05) GSX-S750(17) GSF750(96-98) イントルーダー750(85) Vストローム650(13-17) SV650(99-04) スカイウェイブ650(02-17) SV650(16) GSX-R600(01-09)GSX-R400R(88-98) GSX400インパルス(94-99) グラディウス400(10-13) GSX400Sカタナ(92-98) RF400(93-98) インパルス400(05-08) イナズマ400(97-01) SV400(99-05) GSR400(06-10) GSR400(13-14) イントルーダー400(94-97) デスペラード400(96-99) イントルーダークラシック400(01-09) ブルバード400(05-10) GSR250(12-17) GSX-R250R(17) Vストローム250/XT(17-21)
1セット
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Reaper」シリーズ。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・最適化されたデュアル90mmファン設計。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・2スロットデュアルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2530MHz、Boost:3130MHz。・ストリームプロセッサ:2048 Units。・ビデオメモリー:8GB GDDR6。・メモリースピード:20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:500W。・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2530MHz / Boost:3130MHz【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】500W
付属品Gaming Gear Intro Card
寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket)
品名Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6
型番RX9060XT 8G-A
対応【DirectX】12【OpenGL】4.6
構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT
メモリー16GB(GDDR6)
コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connector
スロット2 Slot Dual Fan
出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1a
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート(bits)128
データレート(Gbps)20
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
シマノダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。
シマノ XTR9120、XT8120、MT900など外径41mm、16ノッチのロックリングに対応。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
ノッチ数16
レンチサイズ(mm)36
アズワン品番64-8086-25
1個
¥3,588
税込¥3,947
3日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Reaper」シリーズ。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・最適化されたデュアル90mmファン設計。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・2スロットデュアルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2620MHz、Boost:3230MHz。・ストリームプロセッサ:2048 Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード:20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:500W。・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2620MHz / Boost:3230MHz【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】500W
付属品Gaming Gear Intro Card
寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket)
品名Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
型番RX9060XT 16G-A
対応【DirectX】12【OpenGL】4.6
構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XT
メモリー16GB(GDDR6)
コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connector
スロット2 Slot Dual Fan
出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1a
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート(bits)128
データレート(Gbps)20
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容カーチャージャーケーブル、ソーラー充電ケーブル、AC充電ケーブル(15A)、XT90拡張充電ケーブル、接地用ネジM5×10mm、取扱説明書、保証書
材質リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)420
高さ(mm)366
奥行(mm)280
最大出力(W)6000
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)100
入力電圧(V)100
定格出力(W)2000
関連資料(3.79MB)
1台
¥248,800
税込¥273,680
当日出荷
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。
Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。
アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。
ECOモード搭載、AC出力が50W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフします。
バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。
充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。
USBやコンセントなど7種17ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)、取扱説明書、保証書
材質ABS
幅(mm)450
質量(kg)28.4
色ホワイト
高さ(mm)385
使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)
奥行(mm)285
出力AC×6:100VAC、合計2000W、USB-A×2:5VDC/3A、9VDC/2A、12VDC/1.5A、18W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×1:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、航空ソケット×1:12VDC/30A、ワイヤレス充電×2:5/7.5/10/15W
定格出力(W)2000
入力ACアダプター:58.8VDC/8A、ソーラーパネル:10-145VDC/15A、カーソケット:12/24VDC/8A
騒音値(dB)53以下
バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約5(ACアダプター)
波形純正弦波
動作湿度(%)10~90
保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)
瞬間出力(W)最大4800
使用時間(時間)スマートフォン(10W):約165~200、LEDライト(20W):約75~85、液晶テレビ(75W):約21~23、電動工具(80W):約19~21、冷蔵庫(90W):約17~19、電気鍋(200W):約7~9
関連資料ポータブル電源(1.87MB)
バッテリー容量(Wh)2048
入力ポートACアダプター:58.8VDC、8A/ソーラーパネル:10-145VDC、15A/カーソケット:12/24VDC、8A
出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ