96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋付きペールです。 食品の保管も出来ます。 非常に丈夫です。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類オープン式
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。 防水・防カビ・速乾です。
白色 硬化時間(分)30~60 硬化時間硬化時間0.5~1時間 タイプ防カビ 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢崎化工ヤザキのペール 蓋
エコ商品
YP13 Bの蓋です。
材質ポリエチレン ブルー 適合YP-13用 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ蓋のみ
1個
439 税込483
5日以内出荷

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 材質ステンレス 圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準) 常用圧力(MPa)0.15 種類扇型
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JSグループ通り芯(小)
材質硬質樹脂製 寸法(mm)(小)450×450 取付方式単管取付
1枚
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JSグループ通り芯(極小)
材質硬質樹脂製 寸法(mm)(極小)300×300 取付方式単管取付
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

黄金塗膜VSは、塗りたて塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。 フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。 淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。 塗りたて塗膜以外にも素晴らしい効果を発揮します。 ノンシリコン。 ガンスプレー式なので作業性抜群! 黄金塗膜YP073に対し作業性よりコストを重視したタイプになります。
仕様ノンシリコン 危険物の類別非危険物
1本(450mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

1袋(3枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ワンタッチスペーサー
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共) 取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
1袋(100個)
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下地を侵さず汚れを取る、万能洗剤! 泡立ちが少ないので、シートなどの液剤がしみ込みやすい生地に最適。 用途に応じて原液~100倍まで希釈できます。 不燃性、無リン、生分解性、低公害性でありオレンジ抽出液「dリモネン」を配合し、地球にやさしい品質です。
用途アルミホイールやタイヤ。モケットシートやフロアマット・バンパー・ウインドーガラス・エンジンルーム・ダッシュボードなどの自動車内外装の汚れ落とし。頑固な水垢落としにも威力を発揮します。 事務所、店舗、工場、一般家庭屋内外などの汚れ落とし。 セット内容原液、スプレー空ボトル、スポンジたわし、取扱説明書 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1セット(1L)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)本体:合成樹脂 奥行(mm)8 製品質量(g)11 縦(mm)119 横(mm)8
1本
79 税込87
翌々日出荷

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの有孔パネルです。 市販品のフックを取付ければ、壁面を機能的に活用することができる便利な収納アイテムです。 パネルの脱着も容易で移動することが可能です。 高さ3種(298/450/602)と4色のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
セット内容有孔パネル×1枚/粘着剤付きエッジテープL=700×1本 幅(mm)887 板厚(mm)5.5 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)25
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニューコーンサイン蛍光イエローパンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 仕様反射 厚さ(mm)4 蛍光イエロー 取付専用キャップ 縦(mm)500 横(mm)300
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 全長(mm)21.5 質量(g)1.8 六角対辺(mm)12 圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準) ねじサイズR1/8 シャワー種類噴霧
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
1本
25,980 税込28,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 仕様ラッチ付き 材質スチール
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(520g)
3,500 税込3,780
9日以内出荷

仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵) セット内容電源本体のみ 質量(kg)117 制御方式インバータ一制御 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)200(180~220)、220(198~242)後面スイッチ切替 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×896×764 定格入力(kVA)32 相数三相 定格入力(kW)29.2 定格使用率 [10分周期] (%)100 定格出力(A)130
1台
1,298,000 税込1,427,800
4日以内出荷

1個
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

1セット(910g)
5,000 税込5,400
9日以内出荷




低液圧力で広角の扇形噴霧を発生。目詰まりしにくい。ノズル軸心に対し75°の仰角で噴霧。
用途洗浄、消泡、冷却、水幕 圧力(MPa)標準:0.15
1個
特価
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


パナソニックコネクトエアプラズマ切断器 YP-130PF1
自動機との組み合わせで高能率切断。現場作業を考えた親切設計。
定格使用率(%)100 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200/220 定格出力電流(A)130 切断能力(mm)軟鉄線(外部コンプレッサー)70 相数三相
1セット
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389,800 税込428,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (857種類の商品があります)

デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
積載荷重(kg)5 適合車種シグナスX/SR(’13~’15)〈1YP〉
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
特価
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

プラグ(ギボシオス)×5、リセプタクル(ギボシメス)×5、プラグキャップ×5 リセプタクルキャップ×5がセットになっております。
主な適合車種シグナスX(13/1YP) 他汎用
1セット
399 税込439
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷