Z 100-400mm 三脚座。
対象機種NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
水で練り混ぜるだけのプレミックスタイプ
早強性に優れ、高強度かつ高密度で高い耐久性を示します
硬化物は無収縮で付着性が高いため耐久性・耐水性(水密性)に優れています
硬化後、経時による硬化収縮も小さく、ほとんどひび割れが発生しません
垂直面にもチクソ性(耐ダレ性)が高く、Vカット部・豆板部(1回塗り厚50mm)等のコテ塗り作業も良好です
用途耐水性(水密性)が要求されるセパレーター端部(木コン)処理、コールドジョイント部や打継部の補修、コンクリートの水アバタや豆板部(ジャンカ)の補修、建築構造物の欠損部処理等
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
機動的な撮影を追求した超望遠ズームレンズ。NIKKOR Z S-Lineの品質を保ちつつ、様々な被写体を焦点距離100~400mmの広い範囲でカバー。Z9との組み合わせで、鳥や車など9種類の被写体を検出する高性能なAFを使用することで、動く被写体も高精度にピント合わせが可能。被写体が遠くても近くても、速くてもゆっくりでも、動きのある被写体の最良の瞬間を、シャープなピントで確実かつ容易に捉えられます。※Z TELECONVERTER TC-1.4x/Z TELECONVERTER TC-2.0x(各別売)使用で、望遠側の焦点距離をそれぞれ560mm、800mmまで拡大することができます。撮影画面全域で色にじみを効果的に抑えた非常にクリアーな画像。倍率色収差をRAWデータの段階で光学的に補正。色にじみを大幅に低減し、絞り開放からクリアーな画像が得られます。カメラの画像処理によりJPEG状態で色にじみが一段と低減します。さらに、EDレンズ・スーパーEDレンズにより、無限遠から至近までの軸上色収差を大幅に低減することで、隅々までクリアーな画像を実現します。ナノクリスタルコート・アルネオコート採用によりゴーストやフレアを効果的に抑えて鮮明な画像を実現。クラス最短撮影距離0.75mで、被写体をダイナミックに捉えた高画質な写真を手軽に楽しめます。マルチフォーカス方式採用により、収差が発生しやすい至近距離の被写体に対しても、収差の少ない優れた解像力を発揮。手ブレ補正効果5.5段のレンズシフト方式VR機構内蔵。手ブレの影響を受けやすい望遠撮影や光量の少ないシーンでも安心して撮影できます。スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン。クラス最小のズームリング回転角、ズーミングによる重心移動を最小限に抑える重心移動レス機構を採用しており、狙った被写体を素早く捉え、上に向けての撮影や持ち運びも快適に行えます。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。AF駆動にSTMを採用することで、動画でも静止画と同等の高い解像力を発揮するとともに、撮影時の使いやすさも追求しています。
マウントニコン Z マウント
レンズ超望遠レンズ
フィルター直径(Φmm)77
寸法(mm)(最大径)98×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)222
本体質量(g)約1355(三脚座なし)
焦点距離(mm)100-400
レンズ構成20群25枚(EDレンズ6枚/スーパーEDレンズ2枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面フッ素コートあり)
絞り最大:f/4.5(焦点距離100mm)、f/5.6(焦点距離400mm)、最小:f/32(焦点距離100mm)、f/40(焦点距離400mm)
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
撮影距離(m)最短:0.75
倍率(倍)最大撮影:約0.38
付属品レンズキャップLC-77B(フロントキャップ)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-103、レンズケースCL-C3
アズワン品番65-2333-75
1個
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 79.6 mm。高さ = 52 mm。幅 = 74.6 mm。外形寸法 = 79.6 x 74.6 x 52mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 295g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 80 mm。高さ = 52 mm。幅 = 75 mm。外形寸法 = 52 x 75 x 80mm。範囲 = 防水。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、 1590 シリーズに属します。ナチュラルカラーを用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。
材質キャップ:PE
適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる!
100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。
オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。
低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善!
ステンレスでもその研削力を実感できます。
安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等
仕様2枚補強
粒度36
厚さ(mm)5
色緑
砥材Z
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。
適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1
成分銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9160
長さ(mm)300
質量(g)23
使用温度(℃)745
寸法(Φ×mm)1.0×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
部品等の分別に最適なボックスです。
ネスティングが可能になり、収納が便利になりました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
外寸法・高さ(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)162
有効内寸法・奥行(mm)126
有効内寸法・高さ(mm)65
一般金属の重研削用。抗張力鋼の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG
適合材一般金属、抗張力鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状ハーフ・ユニオン
使用流体水、空気
材質(本体)PP
接続ねじ種類R
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類天井自在式
材質アルミ形材
色シルバー
耐荷重(kg)100
安全無害!粒状タイプ(ディート/ピレスロイド)でダンゴムシを寄せ付けない!まくだけ簡単!
成分ディート、ピレスロイド、ゼオライト
対象動物ダンゴムシ
1本(100g)
¥119
税込¥131
翌日出荷
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9
電球の種類LED
材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)326
質量(kg)0.8
取付クランプ方式
高さ(mm)431
奥行(mm)491
電源(V)AC100
クランプ幅(mm)6~55
光源LED9W
アームダブルアーム
明るさ(Lm)580
直下照度(Lx)1540(中心)
調光の可否可
JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
用途運輸業、倉庫業、建設業等
足幅3E
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(先芯)鋼製
色ブラック
形状ローカット
種類安全靴
標準質量(g/片足)480(25.5cm)
機能耐滑性、クッション性、軽量
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
中敷半敷
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状エルボ・ユニオン
使用流体水、空気
材質(本体)PP
接続ねじ種類R
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ジルコニア
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用
溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材ジルコニア
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
内径(Φmm)15.9
外径(Φmm)27.4
最高使用圧力(MPa)10.5
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
内径(Φインチ)5/8
補強層1Y/B+1W/B
最小破壊圧力(MPa)42
最小曲げ半径(mm)700
内径(Φmm)7.9
外径(Φmm)17.1
最高使用圧力(MPa)15.7
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
内径(Φインチ)5/16
補強層1Y/B+1W/B
最小破壊圧力(MPa)62.8
最小曲げ半径(mm)350
内径(Φmm)34.9
外径(Φmm)44.4
最高使用圧力(MPa)3.5
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
内径(Φインチ)1 3/8
補強層1Y/B+1W/B
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)1000
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
内径(Φmm)12.7
最高使用圧力(MPa)12.2
外径(Φmm)23.4
最小曲げ半径(mm)550
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)48.8
補強層1Y/B+1W/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)1/2
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
内径(Φmm)6.4
最高使用圧力(MPa)21
外径(Φmm)14.7
最小曲げ半径(mm)300
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層1Y/B+1W/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)1/4
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
内径(Φmm)22.2
最高使用圧力(MPa)5.6
外径(Φmm)31.3
最小曲げ半径(mm)700
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)22.4
補強層1Y/B+1W/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)7/8
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
仕様カバー付(樹脂)
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)27
ボス幅H(mm)32
穴径d(Φmm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
材質バイメタル
適合LR8410・LR8416・LR8510・LR8511
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
内径(Φmm)28.6
最高使用圧力(MPa)4.3
外径(Φmm)38.1
最小曲げ半径(mm)800
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)17.2
補強層1Y/B+1W/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)1 1/8
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
車輪の中心のボルトに取り付けてあるハブを止める為のナットです。
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
使用流体低圧での排水・気体
偏角(°)±2
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
仕様3.5Φ玉、ヒートン付き
寸法L(mm)240
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ