55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆 主成分鉱物油、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。 強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。 軽潤滑ときしみ止め。 防錆、さび落とし。 褐色透明 使用温度範囲(℃)-10~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気低臭性 防錆可能年月1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 摩擦係数0.11(振り子試験) 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷

防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ 動画あり
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 付属品プラスチックのノズル(約10cm) 成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
489 税込538
欠品中

金属表面に塗布することで、潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の錆止め、防水対策に使用することができます。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆 タイプ防錆、潤滑 使用温度範囲(℃)‐20~130 寸法(Φ×高さH)(mm)65×204 臭気 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量151mL 危険物の性状非水溶性
1本(378mL)
299 税込329
当日出荷

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 使用温度範囲(℃)-5~80 塗り面積(m2)2.7/1本 質量(g)390 指触乾燥時間(時間)約1~2 乾燥時間(時間)約24 主成分防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。
用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
969 税込1,066
当日出荷


四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
1個
799 税込879
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オイルシール
部品名称オイルシール 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.67MB) 図解NoSSA-Z601MAT 撹拌部品_No.4、SSA-Z600V 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、SSA-Z600MAT 薬剤タンク・撹拌部品_No.45、SSA-Z601VT 攪拌部品_No.4、SSA-Z600V-1 撹拌部品_No.4、SSA-Z600MA-1 撹拌部品_No.4、SSA-Z600MAT-1 撹拌部品_No.4、SSA-Z600 薬剤タンク・撹拌部品_No.45、SSA-Z600T 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、SSA-Z600VT 薬剤タンク、攪拌部品_No.45、SSA-Z600VT-1 攪拌部品_No.4、SSA-Z600MA 薬剤タンク・撹拌部品_No.45
1個
349 税込384
7日以内出荷

外観茶褐色不透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品名称オイルパイプジヨイント 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(0.29MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(0.29MB) 展開図7(1.44MB) 展開図8(0.29MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.38MB) 展開図45(1.38MB) 図解NoGB1010ASR ドレインパイプ オイルパイプ(出荷部品)部品_No.40、SSA-S611VT エンジン 付属品・オプション部品_No.44、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.54、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン 付属品,オプション部品_No.54、GB1010BSR ドレインパイプ オイルパイプ(出荷部品)部品_No.40、SSA-G545 エンジン付属品部品_No.41、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.54、SSA-Z500MA-2 エンジン(付属品)部品_No.54、SSA-Z601S-1 エンジン 付属品部品_No.54、SSA-α522 エンジン付属品部品_No.41、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.44、SSA-Z500-2 エンジン(付属品)部品_No.54、SSA-S610 -1 エンジン 付属品部品_No.45、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.40、SSA-G565 エンジン付属品部品_No.41など
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプ(オイルドレン)
部品名称パイプ(オイルドレン) 関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 図解NoSSA-α1003 エンジン(付属品)部品_No.46、SSA-α1004MA エンジン付属品部品_No.42、SSA-α604 エンジン(付属品)部品_No.47、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.39、SSA-Z500DX-1 エンジン (付属品)部品_No.58、SSA-Z500DX-2 エンジン (付属品)部品_No.58、SSA-Z500-2 エンジン(付属品)部品_No.45、SSA-α1003MA-1 エンジン(付属品)部品_No.42、SSA-F617MAT エンジン(付属品)部品_No.52、SSA-α603-1 エンジン(付属品)部品_No.47、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.58、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.56、SSA-α522 エンジン付属品部品_No.45、SSA-α1004 エンジン付属品部品_No.42、SSA-Z500DX エンジン (付属品)部品_No.58、SSA-F617VT エンジン(付属品)部品_No.52、SSA-Z500 エンジン (付属品)部品_No.58、SSA-G565 エンジン付属品部品_No.45、SSA-Z500MA-1 エンジン(付属品)部品_No.58、SSA-Z500-1 エンジン (付属品)部品_No.58、SSA-Z601S-1 エンジン 付属品部品_No.58、SSA-α603 エンジン(付属品)部品_No.46、SSA-α603MA-1 エンジン(付属品)部品_No.47、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.39、SSA-G535 エンジン(付属品・オプション)部品_No.39、SSA-Z500MA-2 エンジン(付属品)部品_No.58、SSA-α604MA エンジン(付属品)部品_No.47、SSA-α1003-1 エンジン(付属品)部品_No.42、SSA-Z550 エンジン(付属品)部品_No.53、SSA-G545 エンジン付属品部品_No.45
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

能瀬精工(JNS)内輪 油穴なし
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
1個
259 税込285
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)




高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液だれしないので油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。
用途オープンギヤ・チェーン・ワイヤーロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤として。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番123-0603 褐色 使用温度範囲0~130℃ 主成分鉱物油、添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。 淡褐色透明 タイプスプレータイプ 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、石油系溶剤 仕様スプレー後の状態:オイル状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性グリス。 伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化 成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40mm以下) 温度範囲(℃)-40~200 液色 危険物の類別非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

1セットほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)


日本メカケミカルCP-4000G
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 引火点(℃)70 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)4.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルバイオアウト#300
超硬合金材料に悪影響を及ぼしにくい防腐剤。広範囲の細菌・カビを抑制し、残効性があります。
用途超硬合金用水溶性研削剤用の防腐剤 殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他 引火点(℃)25 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)6.0(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.97(原液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカエコパンチ#2030
環境にやさしい ステンレスなど難加工材用プレス油
用途難加工材(ステンレス、他)・鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工 成分炭化水素、鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)91 外観淡黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)7.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 摩擦係数0.14 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)6.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。効果的な帯電防止コートを採用。優れた撥水・撥油コートを採用。薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)