週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


OPPテープ 重梱包用

OPPテープ 重梱包用 モノタロウ OPPテープ 重梱包用 モノタロウ OPPテープ 重梱包用 モノタロウ OPPテープ 重梱包用 モノタロウ OPPテープ 重梱包用 モノタロウ
(6件のレビュー)

約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。

用途重梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用 透明 基材OPP テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 粘着力2.28 引張強度(N/10mm)80.8
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59629459 - 1パック(5巻) 72
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-25
用途:
自転車の梱包に

丈夫で、大きな荷物でも耐えられました。まだ発注制限なかったですが、ホームセンターでは、一人1巻でした。買えて良かったです。

対象商品:
59629459
2026-05-26
用途:
荷造り
製造業

総重量40kg程度のダンボール用に使っています。
粘着力はとてもいいです。

1人が参考にしています
2026-07-28
用途:
段ボールの梱包
有限会社アスコ通信特機 様

テープの厚みほ問題なく安心感がありますが時期的なものでしょうか熱ではがれてしまいます。もう少し粘着力があればよいですね。

2026-06-25
用途:
梱包用
海彦つり具店 様

格安でお買い得でした。厚みも充分にあり満足してます。

対象商品:
59629441
2026-06-04
用途:
荷物の梱包
リユース工房 みやざき 様

厚みがあり、引っ張っても取れません。しっかり梱包できます。

対象商品:
59629441
2026-07-10
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包作業にとても便利に使用しています。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。