週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


OPPテープ 手で切れるタイプ

OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウ
(2件のレビュー)

手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。

用途梱包用テープとして 透明 テープ幅(mm)48 基材OPP テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.06 粘着剤アクリル系 粘着力2.2 引張強度(N/10mm)42 内容量1巻
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59629581 -
169
186 (税込)
欠品中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-17
用途:
日常の粘着テープとして
建設業・工事業

普段使いの多用途用粘着テープとして購入。
巻き数が50mとコスパが良いので満足しています。

2026-07-07
用途:
袋の封印
農・林・水産業

クラフトテープの代わりに同じ様に手で切れるテープの説明を信用して購入しましたが手では切れません。ハサミが要ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。