週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


圧力計 立形 Rネジ Φ40

圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ 圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ 圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ 圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ
(14件のレビュー)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。

用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm)40 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)24.5 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/8 測定流体空圧、油圧、その他 販売区分業務用 内容量1個
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73621397 R1/8×40×1.0MPa
619
681 (税込)
欠品中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途:
サブタンクの圧力計から漏れが。
農・林・水産業

モノタロウブランドのサブタンクの圧力計からエアー漏れが発生したので、こちらの圧力計に換えました。問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
73621397
2024-02-28
用途:
模型製作のエアーブラシ補器のレストアの為。
電気・ガス・熱供給・水道業

コンプレッサーから離れた場所でエアブラシのレギュレター他の補器を使用している為、補器に入る一時側の空気圧を手元で確認出来る様に購入しました、コンパクトで作業の邪魔に成りませんし盤面の視認性も良好で、コンプレッサー本体の圧力計と誤差が殆どありません、凄く安価ですが良い精度の商品で感謝しております。

対象商品:
73621397
2023-02-17
用途:
車のエアーホーン設置のために購入しました。

エアーメーターは殆どモノタロウさんの物を使ってますが個体によっては誤差が1割程度ありますが精密表示が必要な訳では無いので価格的にも安価で私的には問題無く使えます。ただし大分前に購入したものでメーター内でエアー漏れした物もありました。

3人が参考にしています
対象商品:
73621397
2023-04-02
用途:
コンプレッサー
その他業種

コスパ最強、見やすい、コンパクト
モノタロウの顔ロゴが入っているけれど、デザインの好みは分かれると思う

対象商品:
73621397
2022-01-03
用途:
コンプレッサーの圧力計交換
建設業・工事業

安くていいモノだと思います オススメです
週替わり特価で購入できたので満足です

対象商品:
73621397
2021-03-13
用途:
水圧の確認
パイオニアサービス黒磯 様 (建設業・工事業)

浄水器への給水圧力をチェックしています。軽量でサイズが小さく狭い場所でも扱いやすいです。コスパの良い商品です。どれも同じですが、凍結には弱いので、注意が必要です。

対象商品:
73621397
2021-02-24
用途:
コンプレッサーサブタンクの圧力計交換時に使用
建設業・工事業

前についていたものと多分同じメーカーではないかと思うくらいそっくり。単位表記の違いはありました。今時kg/cm2とか、Lb/in2とかの表記はないのですね。取り付けも一発で、エア漏れもありません。今のところ問題なしです。安くて良かったです。

対象商品:
73621397
2022-02-21
用途:
機械メンテ

MonotaROとかロゴにして貰えませんでしょうか?
決して商品は悪くありませんが、キャラクターが書かれているとこれと違う物の方が良いのかな?と考えてしまいます。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。