ギヤレンチ フレックス ツーターン
(25件のレビュー)2段階で曲げれるため通常のフレックスギアレンチよりさらに奥まった角度が必要な場所でも使用できます。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
歯数72
材質(本体)クロムバナジウム
表面処理鏡面
首振角度(°)180
送り角度(°)5
内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
スパナ/レンチ の新着商品
商品レビュー
2025-05-31
- 用途:
- バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業
内部のギア数がもう少し細かいと良いですが価格的には満足です。
良い商品だと思います。
1人が参考にしています
2022-04-19
- 用途:
- 機械整備
質感が良く、見た目プロにふさわしい感じ。
狭いところでも、角度を自在に変えて作業できる為、これ一つで間に合います、但し屈曲が甘くなり、フラフラする場合もあります。
- 対象商品:
- 61090182
2021-10-09
- 用途:
- 自動車整備
森谷音楽教室 様
(教育・研究機関)
エンジンマウント交換時に使用しました。ボルトの頭にスペースが無いため、このギヤレンチを使用したのですがバッチリ緩めることができました。だいぶ固く締まっていたので結構なトルクかけましたがラチェット部が壊れる様子も無く安心して使えました。首振り部も適度な固さでとても良いです。
- 対象商品:
- 61090137
2021-08-08
- 用途:
- 手の入らないボルトを緩め、締める
長岡溶接所 様
7mmが有りまたお値段お手ごろで助かります。前回購入のシングルフレックスより同じ7でもヘッドが小さくギアの精度も良いようです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15