ロングドライバー
(14件のレビュー)全長が長いので奥まった所や高所のネジに最適なドライバーです。
先端が磁石になっていますので片手でもねじ締めする事が出来ます。
用途手が届きにくい部分のネジ締めなどに
材質(グリップ)PVC
軸径(Φmm)6
高さ(mm)340
質量(g)約100
種類グリップドライバー
奥行(mm)22
グリップ径(Φmm)24
表面処理クロムメッキ黒(先端)
材質(軸)クロムバナジウム(クロムメッキ)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
ドライバー の新着商品
商品レビュー
2026-04-02
- 用途:
- 機械部品の取り付け作業
製造業
使い勝手は良いが、ホルダー(手で握る部分)がもう少し太い方が好ましい。
2025-11-24
- 用途:
- 車のメンテナンス
ヘッドライトの光軸調整に使用。問題なく使用可能。ちょうど回しやすく指にフィットする感じが良い。保管に悩むところですが、重宝する工具です。
2024-10-24
- 用途:
- バイク整備作業
製造業
バイク整備にあたり、狭い場所にあるビスを触るのにとても便利となります。持ち手部分が干渉せず助かります。
- 対象商品:
- 67878668
2024-08-04
- 用途:
- 光軸調整
その他業種
前々から欲しいと思っていたが使用頻度の割には高いので保留していた。
今回ふと思いつきコチラで調べると安いのがあったので購入。
とりあえず素人にはコレで十分かと。
2024-11-02
- 用途:
- オートバイの吸気系メンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業
ガレージ整備用工具に追加してサーキット持ち込み用工具が必要なため購入しました。先端部形状および長さは全く問題ありません。ただ、グリップ部が細くて短いため『押しながら回す』という作業がしにくく、作業中に工具を落とすことがしばしば。また、グリップ部にガソリンが付着すると溶けてしまいそうで気を遣いました。低価格で頑張っているのは有難いですが、もう少し改善してもらえるとたくさんの人が喜ぶと思います。
MonotaROからの回答
ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の品質改善に努めさせていただきます。
- 対象商品:
- 67878668
2023-01-30
- 用途:
- 電気製品の修理に
合資会社心和 様
(医療・福祉・介護関連業)
コストパフォーマンス最高です。
ホームセンターで買うのもありですが、ついでならともかく
このためだけに行けないですから。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25