アングルポリシャー ミニ
(5件のレビュー)ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
回転数(min-1[r.p.m])3200
仕様シングルアクション
付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)
全長(mm)178
質量(kg)0.88
空気消費量(L/min)141
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.3
パッドサイズ(Φmm)50
販売区分業務用
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(3.5MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 61152893
2023-07-17
- 用途:
- ホイール磨き
問題無く使用しています。個人で使用してますが必要十分です。台湾製のエアツールは信頼度高い印象もありますので。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 61152893
2019-05-25
- 用途:
- トラックのステンレスパーツ&アルミ磨き
津島商店 様
(運輸・通信業)
パーツなど磨くには大きさも丁度よく回転スピードも問題なし、ただもう少しアクセルレバーかスムーズに握れれば満点。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 61152893
2018-11-17
- 用途:
- ホイール磨き
株式会社大澤電機商会 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
クリーナーを付け磨く為、購入したのですが回転数も丁度よく磨き傷もつかなく効率よく磨けます。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 補助ハンドルを教えて下さい。
- 回答:
- 補助ハンドルの取り扱いはございません。
2024-02-21
- 質問:
- パッドがあうネジ寸法を教えてください。
- 回答:
- パッドのネジ径は5/16×24です。
2024-02-21
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15