サイクリング&ツーリング特集


K98

K98 DUNLOP(ダンロップ)
(6件のレビュー)

適合Rear タイプWT パターンK98 標準リム幅(inch)1.85 タイヤ幅(inch)3 内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤサイズ
リム径(inch)
速度記号/荷重表示
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38265263 124233 3.00-16 4PR 16 4PR
オープン
¥5,398
¥5,938 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38265272
2019-08-16
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包もキチンとしてあり、早く届きました。今回は50ccのカブに装着でしたが、フェンダーに当たらずギリギリ取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
38265272
2020-03-26
用途:
バイクのカスタム

梱包も問題なく、値段も手頃だったのでまたリピートしようと思います。

対象商品:
38265272
2020-02-28
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応でいつも助かっています。今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
38265272
2019-01-12
用途:
メンテナンス

今回で2回目の購入です。寿命も長く使いやすいです。

対象商品:
38265272
2017-04-30
用途:
タイヤ交換

タイヤパターンが最高にカッコイイ!!
ビンテージ感満載でグリップ力も程好く、次回も購入候補ナンバー1です。

対象商品:
38265263
2015-07-07
用途:
タイヤ交換

安価ですぐに届き助かりました。バイク店での交換工賃は¥1600でした(タイヤホイールのみ取り外して持込依頼)。急ブレーキを掛けると特定の位置でロックしてタイヤが片減りするのですが、自分の乗り方のせいかも知れません。(YD125S)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。