防災用品特集
日ごろからの備えが大事!業務用蓄圧式消火器10型
(4件のレビュー)「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10 127 002
内容量1本
消火器 の新着商品
商品レビュー
2026-05-01
- 用途:
- 業務用消火器を選定する
セントバーナード 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
1流品ですので、何の問題もないです
この金額はお買い得感があります。
2025-08-05
- 用途:
- イベントの出店でテント内に設置
卸売・小売業
今までのものが有効期限切れでどうするか考えていたところでこちらの商品を購入、すぐに届きイベントに間に合いました。
1人が参考にしています
2025-03-12
- 用途:
- 安全
今までの消火器の使用期限が切れるということで購入。10型の消火器が必要でしたので今回みつかり助かりました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10