電源ケーブル 3P-2P
(15件のレビュー)家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様【ノイズカット】×
付属品なし
長さ(m)1.8
定格125V 7A (700W以下でご使用ください。)
コネクタ形状【1】パソコン本体・ディスプレイなど周辺機器側 3P ACソケット メス、【2】ACコンセント側 2P ACプラグ オス
主な用途パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。
コンセント【ロック】×
パッケージC
内容量1本
注意
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
OAタップ/電源タップ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 34691991
2021-02-04
- 用途:
- 引っ越しなど
サービス業
量販店で探すとあまり安くは置いていません。取替用途でリサイクル品ではあんまり、といった場合には無難な品物と思います。
- 対象商品:
- 34691991
2020-10-21
- 用途:
- プロジェクターの電源に使用して、オンライン会議に流します。
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部 様
電源コードが紛失して使用出来なかったので使用出来るように
なったのは非常に良い。無理して買ったプロジェクターなのに
管理が悪かったと反省しています。
- 対象商品:
- 34691991
2019-09-27
- 用途:
- デッキの電源ケーブルに
農・林・水産業
中古で購入したオープンデッキ(A-3300SX)の電源インレットが無く、コードを直結してありました。元々は2Pだったようですが、3Pのインレットがぴったりはまったためこれを購入、しっかりはまって大満足です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07