防じんマスク 1005R

防じんマスク 1005R 興研 防じんマスク 1005R 興研 防じんマスク 1005R 興研 防じんマスク 1005R 興研 防じんマスク 1005R 興研 防じんマスク 1005R 興研
(44件のレビュー)

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。

用途
粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
仕様
フィットチェッカー内蔵
フィルター付
国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10 内容量1個
注意
※2020年2月メーカー出荷分よりメリヤスカバーは付属しておりません。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05844824 1005R-08 M
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08214141
2026-07-16
用途:
溶接
製造業

鼻が低いのかMサイズでは鼻の中が汚れてたのでコチラのSサイズに交換したらちょうどよかったです。

対象商品:
05844824
2026-04-02
用途:
労働安全衛生教育
サービス業

私はこの製品を20年以上にわたり実務で使用しており、粉じんに対する高い捕集効率を実感しています。現在は労働安全衛生教育講習の場でも受講者に紹介し、粉じん作業に関する教材として活用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05844824
2026-01-27
用途:
溶接
MKO 大津 様 (建設業・工事業)

はんだ付け作業に使用しましたが、素晴らしい製品で品質も良く、お勧めです。

対象商品:
05844824
2024-05-22
用途:
研磨作業の時
中尾産業 様 (製造業)

細かい粉塵もある程度防いでくれてると思います。今まで使ったマスクの中で1番安心できます。

2人が参考にしています
対象商品:
05844824
2024-08-13
用途:
溶接研磨
運輸・通信業

息苦しさが、感じられなく使い商品だと思います。また、購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05844824
2023-06-19
用途:
溶接作業
建設業・工事業

ホームセンターに売っていなかったので こちらで注文しました。フィルターも値上がりはしたけど200円前後とまだ良心的なので こちらのマスクはずっと使うと思います。

対象商品:
05844824
2023-08-27
用途:
溶接

軽くて呼吸しやすいので着けているのを忘れるくらいです。

対象商品:
05844824
2022-01-30
用途:
溶接作業時に着用
農・林・水産業

自動遮光面と共に着用しています。密着性がよく呼吸も楽ですが、長時間着用していると呼気の水分が水滴となって内側に付着し、息を吸う際に水しぶきを吸い込むことがあります。時々はずして水滴をぬぐうことをお勧めします。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。