OPPテープ 手で切れるタイプ
(2件のレビュー)手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして
色透明
テープ幅(mm)48
基材OPP
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.06
粘着剤アクリル系
粘着力2.2
引張強度(N/10mm)42
テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可、手で切れる
内容量1巻
注意
※用途以外には使用しないでください。※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。
テープ の新着商品
商品レビュー
2026-06-17
- 用途:
- 日常の粘着テープとして
建設業・工事業
普段使いの多用途用粘着テープとして購入。
巻き数が50mとコスパが良いので満足しています。
2026-07-07
- 用途:
- 袋の封印
農・林・水産業
クラフトテープの代わりに同じ様に手で切れるテープの説明を信用して購入しましたが手では切れません。ハサミが要ります。