3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110
(12件のレビュー)高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。※洗えないタイプ。取り換えの目安は、約1日です。
安全保護具 の新着商品
商品レビュー
2026-06-24
- 用途:
- 作業時のイヤーマフとして
エアブローガンやスプレーガンを多用する現場において、圧縮空気の「噴出音(高周波)」や「金型の穴で発生する笛吹き音」などからの防護に使います。
以前は同社の軸付を使っていましたが、今のラインナップからは此方を選択しました。ひも付きのほうがバラバラにならないのですが、引っ掛けやすくなるので、一長一短といったところでしょうか。
- 対象商品:
- 52933686
2026-07-31
- 用途:
- 木工所の騒音対策
永年使い続けている商品です
元に戻るのが比較的ゆっくりなのでちゃんとフィットさせる時間が有る
だんだん高価になって来たのが辛いところ
2025-02-05
- 用途:
- バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業
色々と使った挙げ句、基本に戻ってこの軟らかいフォームタイプに落ち着きました。
プロライダーが使うのも納得。
ツーリングとはいえ、ヘルメットを通して聞こえる風の音は難聴に繋がるそうなのでお勧めです。もちろん周囲の音は聞こえますのでご安心を。完全な遮音ではありません。
2025-04-30
- 用途:
- 屋外での機械使用時
今までひもが付いていないタイプを使っていましたが、
ひも付きだと紛失の頻度が減るのし値段も安いので
とてもよかったです。
2025-02-03
- 用途:
- 大きな音から耳を守るため
耳から外して 保管場所をきちんとしていないと失いやすいので
ひも付きを使用するとくびにかけれるので着脱がしやすいです
- 対象商品:
- 52933686
2023-07-13
- 用途:
- エアー使用時など音がうるさい場所で
新日本ホイール工業株式会社 様
ひもが無いとすぐに紛失してしまうのですが、ビニール系のひもだとガサガサして作業者の評判が悪いです。こちらの商品は作業してもひもが邪魔にならず、遮音も値段の割には優れていると思います。
1人が参考にしています