スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)

スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途) 3M(スリーエム) スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途) 3M(スリーエム) スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途) 3M(スリーエム) スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途) 3M(スリーエム)
(9件のレビュー)

柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。
金属・木・プラスチックなどの接着に

用途
多用途(屋内用)
カラーボックスのカーテンレールの接着用
使用温度範囲(℃)-20~90 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE 内容量1巻
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09360373 KPG-12 12 1.5 1.1 アクリルフォーム 特殊アクリル系 32N/10mm 多用途
オープン
519
571 (税込)
当日出荷
09360382 KPG-19 19 1.5 1.1 アクリルフォーム 特殊アクリル系 32N/10mm 多用途
オープン
699
769 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09360373
2019-06-12
用途:
両面テープが必要なところ
建設業・工事業

とても強力で一度張り付くとなかなか取れなくてとてもよい。

対象商品:
09360373
2017-03-24
用途:
頭止め作業
セラテックジャパン株式会社 様 (製造業)

師範されているテープよりも安価だったので購入しました。

対象商品:
09360382
2016-03-09
用途:
色々な物に接着
農・林・水産業

気温が高い時は良く接着するのですが、冬場は、気温が低いので、接着力が弱い。対象物とテープをドライヤーで温めると良い。

対象商品:
09360373
2016-06-15
用途:
バイク部品貼り付け
豊島無線電機株式会社 様

両面テープはこれしか使わない、においが好き。

対象商品:
09360373
2012-12-18
用途:
金属プレート等の貼り付け
鍵と錠の110番 アイフル 様

低価格品はそれなりの粘度ですが
これは1度貼りつけると素手では剥がせないほど
強力なので今後もこれにします。

1人が参考にしています
対象商品:
09360373
2013-05-07
用途:
一般家庭で使用
農・林・水産業

値段がやすくて、いろいろ使えて重宝してます

対象商品:
09360373
2013-08-11
用途:
ダッシュボード用に

車のダッシュボードに使用しましたが接着できませんでした。
多用途なので少し期待していたのですが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
09360373
2012-04-24
用途:
カメラ

かなりひっつきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07