スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用
(28件のレビュー)強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途
凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
内容量1巻
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
注意
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質ゴム、シリコーン、フッ素樹脂加工面、砂壁、球体、発泡コンクリート、ブロック、塗装がはがれやすい面や、常に浸水している場所には使用できません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
両面テープ一般用途用 の新着商品
商品レビュー
2025-07-04
- 用途:
- ざらついた面
普通の両面テープでは直ぐに剥がれてしまう面にもよく接着するのでいつもこの商品を使います。
熱にも強いようで今まで剥がれてきた事は有りません。
1人が参考にしています
2024-12-13
- 用途:
- 両面が必要な日用品
真鍮工房WADA 様
荒い場所もOK 一番強力なので 常に絶やさないように愛用しています
2024-11-25
- 用途:
- 看板仮固定・補助固定用
製造業
初期粘着は控えめで、貼り直し可能です。(伸びるので要注意)
圧着すれば初期もそこそこ貼り付きます。
扱いやすいテープです。
- 対象商品:
- 77180173
2024-05-15
- 用途:
- 車両のモール、エアロ、エンブレム、ドラレコとかの固定
厚さもちょうどいいですし、屋外使用可能で熱で剥がれることもないのでドラレコの取り付けにもいいですね、使用温度が90度までえるのがいいですね。
- 対象商品:
- 77180173
2023-11-15
- 用途:
- 外壁への掲示
SDロジ株式会社 様
(卸売・小売業)
60cm角の少々思い掲示物に使用しましたが、雨風さらされる環境の中で今のところしっかり張り付いており満足している。
1人が参考にしています
2023-02-25
- 用途:
- 自動車パーツ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業
何度もリピートしてます。ETC、ドラレコの取り付け直しや付け替えに使用してます。WiFi防犯カメラを家屋に付けるのにもいいですね。貼り付け面の脱脂は必須です。まず落ちません。粘着力は接着面の状態と使い方次第だと思います。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07