- 工具の通販モノタロウ
- 在庫限りセール
カテゴリから探す
すべての商品を見る
メカニカル部品
コンプレッサー・空圧機器・ホース
51件中 1~40件
1
2次へ
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング PPタイプ エルボ 1個
通常
¥319~
税込¥351~
当日出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
PISCO(ピスコ)
SUS316締付継手 メスストレート 1個
通常
¥569
税込¥626
当日出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング PPタイプ エルボ 1個
通常
¥499
税込¥549
当日出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
PISCO(ピスコ)
ミニタイプ ストレート 1セット(10個)
通常
¥1,098~
税込¥1,208~
当日出荷から
4日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
PISCO(ピスコ)
ハイロータリジョイント エルボ 1個
通常
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
PISCO(ピスコ)
SUS316締付継手 ティー 1個
通常
¥509
税込¥560
当日出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
PISCO(ピスコ)
ミニタイプ レデューサー 1袋(10個)
通常
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
PISCO(ピスコ)
スロットルバルブ PPタイプ エルボ 1個
通常
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
PISCO(ピスコ)
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー 1袋(10個)
通常
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
PISCO(ピスコ)
ミニマル継手 締付ストレート 1個
通常
¥86
税込¥95
6日以内出荷
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能
PISCO(ピスコ)
プラレールチェーンHPOシリーズ 1セット(10リンク)
通常
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
PISCO(ピスコ)
ナイロンチューブ 1巻
通常
¥3,698~
税込¥4,068~
当日出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
PISCO(ピスコ)
金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) 1個
通常
¥599~
税込¥659~
当日出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ 1個
通常
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
PISCO(ピスコ)
チェックバルブ ストレート 1個
通常
¥879
税込¥967
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
PISCO(ピスコ)
メインブロック ソケット 1個
通常
¥269
税込¥296
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
PISCO(ピスコ)
キャップ ミリサイズ 1個
通常
¥139
税込¥153
12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
PISCO(ピスコ)
プラレールチェーン用取付金具(固定端用) 1セット
通常
¥369~
税込¥406~
当日出荷
プラレールチェーン取付用金具です。
固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
PISCO(ピスコ)
メインブロック ブッシュA 1個
通常
¥199
税込¥219
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
PISCO(ピスコ)
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ 1個
通常
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。
より狭い場所への設置可能に。
エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。
塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。
IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。
様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。
銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
PISCO(ピスコ)
ミニタイプ ブランチユニオンワイ 1個
通常
¥299
税込¥329
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングEG ユニオンストレート 1袋(10個)
通常
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手
静電気散逸樹脂を使用
静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
PISCO(ピスコ)
スピードコントローラメーターアウト 1個
通常
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
PISCO(ピスコ)
プラレールチェーン用取付金具(移動端用) 1セット
通常
¥379~
税込¥417~
当日出荷
プラレールチェーン取付用金具です。
移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
PISCO(ピスコ)
メインブロック ユニバーサルテーパー 1個
通常
¥799
税込¥879
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
51件中 1~40件
1
2次へ